Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10063622 WISKA Reduzierung PG/PG von PG42x1,588 auf PG21x1,588 KRP-42 flach Sechskant Polyamid (PA)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10063622 WISKA Reduzierung PG/PG von PG42x1,588 auf PG21x1,588 KRP-42 flach Sechskant Polyamid (PA)
10063622 WISKA Reduzierung PG/PG von PG42x1,588 auf PG21x1,588 KRP-42 flach Sechskant Polyamid (PA)
Artikel-Nr.:
     52L5J-104135
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10063622
EAN/GTIN:
     4044773344455
Suchbegriffe:
Reduktionsring
reduktionsring wiska
WISKA Reduzierung PG/PG | Produktgruppe: Kunststoff Reduzierung / Reduzierstück | Serie: Reduzierung
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS
Temperaturbereich min.:
-40°C
Temperaturbereich max.:
100°C
Eigenschaften Brandverhalten:
halogenfrei
Schutzart:
IP54
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Bauart:
Polyamid (PA)
Innengewinde Gewinde:
PG9
Außengewinde Gewinde:
PG16
Serie:
Reduzierung
Typ:
Reduzierung PG/PG
Kategorie:
Kabelverschraubungen
Bereich:
Kabelverschraubungen PG
Bauform:
flach Sechskant
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 15 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
52025050
ab € 3,8464*
Ähnlich
Lapp Kabel
52025130
ab € 2,17*
Ähnlich
Lapp Kabel
52025140
ab € 3,86*
Ähnlich
Lapp Kabel
52025150
ab € 3,87*
Ähnlich
Lapp Kabel
52025170
ab € 4,48*
Ähnlich
Lapp Kabel
52025070
ab € 5,7736*
Ähnlich
Lapp Kabel
52025180
ab € 6,10*
Ähnlich
Lapp Kabel
52025190
ab € 6,09*
Ähnlich
Wiska
10063607
ab € 0,4055*
Ähnlich
Wiska
10063613
ab € 0,6391*
Ähnlich
Wiska
10063618
ab € 1,8982*
Ähnlich
Wiska
ab € 0,41*
Ähnlich
Wiska
10063605
ab € 0,3491*
Ähnlich
Wiska
10063614
ab € 0,4991*
Ähnlich
Wiska
10063615
ab € 0,9986*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.