Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WISKA KRP 21/13,5 Kunststoffreduzierung Pg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10063614 WISKA Reduzierung PG/PG von PG21x1,588 auf PG13,5x1,41 KRP-21/13 flach Sechskant Polyamid (PA)
10063614 WISKA Reduzierung PG/PG von PG21x1,588 auf PG13,5x1,41 KRP-21/13 flach Sechskant Polyamid (PA)
Artikel-Nr.:
     3461-40453582
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10063614
EAN/GTIN:
     4007685636148
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Reduktionsring
reduktionsring wiska
kabelverschraubung
Kunststoffreduzierungen PG-Gewinde-PG-Gewinde Einsatztemperatur: -40°C bis 100°C kurzzeitig bis ca. 150°C Farbe: RAL 7035 Material: Polyamid, glasfaserverstärkt - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubungen kunststoff, KRP21135, Kunststoffreduzierung, Pg, WISKA, Reduzierung, Erweiterung, Reduzierring, Erweiterungsring, Erweiterungs-/Reduzierring
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 0,4991*
€ 0,6691*
Lager 3461
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,4992*
€ 0,6692*
100
Frei Haus
ab € 0,5142*
€ 0,6842*
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,5412*
€ 0,7112*
100
€ 4,00*
ab € 0,7109*
€ 0,9528*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6692*
€ 0,79635
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6092*
€ 0,72495
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5892*
€ 0,70115
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4992*
€ 0,59405
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 66,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
52025050
ab € 3,8464*
Ähnlich
Lapp Kabel
52025130
ab € 2,17*
Ähnlich
Wiska
10063622
ab € 4,51*
Ähnlich
Lapp Kabel
52025140
ab € 3,86*
Ähnlich
Lapp Kabel
52025150
ab € 3,87*
Ähnlich
Lapp Kabel
52025170
ab € 4,48*
Ähnlich
Lapp Kabel
52025070
ab € 5,7736*
Ähnlich
Lapp Kabel
52025180
ab € 6,10*
Ähnlich
Lapp Kabel
52025190
ab € 6,09*
Ähnlich
Wiska
10063607
ab € 0,4055*
Ähnlich
Wiska
10063613
ab € 0,6391*
Ähnlich
Wiska
10063618
ab € 1,8982*
Ähnlich
Wiska
ab € 0,41*
Ähnlich
Wiska
10063605
ab € 0,3491*
Ähnlich
Wiska
10063615
ab € 0,9986*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.