Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungs-Reihenklemme 0,2-4qmm Automat schraub 12A TMC1M110012,0A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-F226G00
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0914536
EAN/GTIN:
     4017918009212
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Reihenklemmen
Schutzschalter
Sicherungsreihenklemme
Sicherungs-Reihenklemme 0,2-4qmm Automat schraub 12A TMC1M110012,0A
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2 - 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 - 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 - 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2 - 0.75 mm²
Anzahl der Etagen:
2
Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige:
ohne
Ausführung des Sicherungseinsatzes:
Automat
Ausführung des Sicherungshalters:
schraubbar
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Bemessungsspannung:
250 V V
Bemessungsstrom In:
12 A
Betriebstemperatur:
-30 - 60 °C
Farbe:
schwarz
Montageart:
Hutschiene TH35
Versorgungsspannung für die Defektanzeige:
0 - 0 V
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, reihenklemmen schwarz, Reihenklemme, Sicherungsklemme, Sicherungs-Reihenklemme
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
6
€ 6,99*
ab € 41,23*
€ 50,31*
1
€ 5,00*
ab € 41,95*
€ 54,11*
1
Frei Haus
ab € 43,33*
€ 55,78*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 46,36*
€ 59,34*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 47,98*
€ 61,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,34*
€ 70,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,75*
€ 69,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,04*
€ 65,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,27*
€ 63,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,76*
€ 61,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,36*
€ 55,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3009338
ab € 20,86*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6154*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,41*
Zubehör
Phoenix Contact
0801733
ab € 3,18593*
Zubehör
Phoenix Contact
1201002
ab € 13,2342*
Zubehör
Phoenix Contact
1201730
ab € 4,94785*
Zubehör
Phoenix Contact
1201028
ab € 17,7273*
Zubehör
Phoenix Contact
0801762
ab € 21,9492*
Zubehör
Phoenix Contact
1201015
ab € 10,9579*
Zubehör
Phoenix Contact
1201280
ab € 102,3667*
Zubehör
Phoenix Contact
1201358
ab € 44,9122*
Zubehör
Phoenix Contact
1201714
ab € 11,1291*
Zubehör
Phoenix Contact
1201756
ab € 15,1221*
Zubehör
Phoenix Contact
1201798
ab € 15,0304*
Zubehör
Phoenix Contact
1201895
ab € 42,5268*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.