Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpzange mech 256mm KabelschuhVerb 0,5-6qmm AWG22-10 CRIMPFOX-SC6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 1212050 Kabel-Crimper Crimpwerkzeug Schwarz
Phoenix Contact 1212050 Kabel-Crimper Crimpwerkzeug Schwarz
Artikel-Nr.:
     262-F279B65
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1212050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimp Kombinationszange
Crimp Kombizange
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Crimpzange mech 256mm KabelschuhVerb 0,5-6qmm AWG22-10 CRIMPFOX-SC6
Weitere Informationen:
AWG-Bereich:
22 - 10
Ausführung:
Presswerkzeug komplett
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Länge:
256 mm
Mit automatischem Rücklauf:
ja
Pressform:
Rollpressung (Crimpung)
Querschnitt:
0.5 - 6 mm²
Weitere Suchbegriffe: Kabelschuh-Crimpzange, Kabelschuh-Presszange, Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, phoenix contact aderendhülsenzange, aderendhülsen crimpzange, aderendhülsenzange 0,5-6mm², Crimpwerkzeug, Crimpzange, Presscrimpzange, Presswerkzeug, Presswerkzeug für Aderendhülsen, Presswerkzeug für Kabelschuhe, Presswerkzeug Kabelschuhe/Aderendhülsen, Presszange, Trapez-Presszange, Universal-Kerbzange, Zange
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 187,61*
€ 222,30*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 187,48*
€ 222,87*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 189,27*
€ 223,97*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 190,29*
€ 225,41*
Frei Haus
ab € 193,19*
€ 228,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,87*
€ 265,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,92*
€ 254,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,29*
€ 238,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,91*
€ 231,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,48*
€ 223,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212069
ab € 3,29*
Zubehör
Phoenix Contact
1212051
ab € 57,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.