Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpzange CRIMPFOX-SC 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Crimpzange CRIMPFOX-SC 6
Crimpzange CRIMPFOX-SC 6
Artikel-Nr.:
     3517A-66267908
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1212050
EAN/GTIN:
     4046356453950
Suchbegriffe:
Crimp Kombinationszange
Crimp Kombizange
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange

Crimpzange CRIMPFOX-SC 6

Crimpzange, Kontaktart: Flachsteckhülsen, Querschnitt min.: 0,5 mm², Querschnitt max.: 6 mm², Verpressung: B-Crimp, schwarz
Weitere Informationen:
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
0,5..6 mm²
Länge:
256 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
ja
Ausführung/Betätigung:
sonstige
Einsätze auswechselbar:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 187,61*
€ 222,30*
€ 5,95*
ab € 187,48*
€ 222,87*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 189,27*
€ 223,97*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 190,29*
€ 225,41*
Frei Haus
ab € 193,19*
€ 228,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,30*
€ 264,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,36*
€ 253,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,77*
€ 237,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,39*
€ 231,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,61*
€ 223,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212069
ab € 3,29*
Zubehör
Phoenix Contact
1212051
ab € 57,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.