Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpzange CRIMPFOX-SC 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Crimpzange CRIMPFOX-SC 6
Crimpzange CRIMPFOX-SC 6
Artikel-Nr.:
     6012B-66267908
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1212050
EAN/GTIN:
     4046356453950
Suchbegriffe:
Crimp Kombinationszange
Crimp Kombizange
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange

Crimpzange CRIMPFOX-SC 6

Crimpzange, Kontaktart: Flachsteckhülsen, Querschnitt min.: 0,5 mm², Querschnitt max.: 6 mm², Verpressung: B-Crimp, schwarz
Weitere Informationen:
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
0,5..6 mm²
Länge:
256 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
ja
Ausführung/Betätigung:
sonstige
Einsätze auswechselbar:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 183,77*
€ 217,62*
€ 6,90*
ab € 166,84*
€ 218,19*
€ 5,95*
ab € 187,55*
€ 222,84*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 188,47*
€ 223,95*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 189,47*
€ 224,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,03*
€ 266,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,66*
€ 256,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,93*
€ 237,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,54*
€ 233,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,47*
€ 225,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212069
ab € 3,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.