Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koffer Kst EKSVI2FKVSKK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     262-F977J89
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     745903
EAN/GTIN:
     4013364093577
Suchbegriffe:
Erdungspatrone
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
dehn erdungspatrone
Koffer Kst EKSVI2FKVSKK
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabel
Länge Erdseil:
500 mm
Länge Phasenseil a:
200 mm
Länge Phasenseil b:
400 mm
Länge Phasenseil c:
600 mm
Max. Kurzschlussstrom:
7 kA
Polzahl:
3
Seilquerschnitt Erdseite:
25 mm²
Seilquerschnitt Phasenseite:
25 mm²
Vollisoliert:
ja
Werkstoff:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: kunststoff koffer
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.325,83*
€ 1.325,83*
Frei Haus
ab € 1.263,50*
€ 1.369,46*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.283,77*
€ 1.391,30*
Frei Haus
ab € 1.297,79*
€ 1.398,99*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.326,15*
€ 1.439,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.439,67*
€ 1.713,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.427,86*
€ 1.699,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.383,08*
€ 1.645,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.354,90*
€ 1.612,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.326,15*
€ 1.578,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
745921
ab € 39,61*
Zubehör
Dehn
VZPW9LG
ab € 268,66*
Zubehör
Dehn
V162LDM
ab € 305,22*
Zubehör
Dehn
VMRSJWD
ab € 305,65*
Zubehör
Dehn
VE5K3HM
ab € 306,85*
Zubehör
Dehn
VEH4JQY
ab € 321,79*
Zubehör
Dehn
745922
ab € 96,52*
Zubehör
Dehn
745510
ab € 215,77*
Zubehör
Dehn
745905
ab € 15,30*
Zubehör
Dehn
745910
ab € 21,51*
Zubehör
Dehn
745915
ab € 28,69*
Zubehör
Dehn
745503
ab € 115,77*
Zubehör
Dehn
745952
ab € 366,25*
Zubehör
Dehn
745902
ab € 362,34*
Zubehör
Dehn
745900
ab € 272,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.