Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AbschlZwischenplatte sw PLC-ATPBK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-I475A13
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2966841
EAN/GTIN:
     4017918130664
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
reihenklemme abschlussplatten
AbschlZwischenplatte sw PLC-ATPBK
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
ja
Farbe:
schwarz
Stärke:
2 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Abdeckplatte, Abschluss- und Zwischenplatte für Reihenklemme, Abschlussplatte, Abteilungstrennplatte, Deckel, Distanzdeckel, Distanzplatte, Endplatte für Reihenklemme, Reihenklemmen-Abschlussplatte, Reihenklemmen-Endplatte, Reihenklemmen-Trennwand, Trennplatte, Trennscheibe, Trennwand, Universalplatte, Zwischenplatte, Zwischenplatte für Reihenklemmen, Zwischenstück
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,73887*
€ 1,03887*
12 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,7464*
€ 1,0564*
24 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,75*
€ 1,06*
15 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,7657*
€ 1,0757*
21 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,8192*
€ 1,1392*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,03887*
€ 1,23626
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,96887*
€ 1,15296
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93887*
€ 1,11726
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,86887*
€ 1,03396
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,73887*
€ 0,87926
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 25,97175* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2966236
ab € 0,4882*
Zubehör
Phoenix Contact
2966812
ab € 0,63*
Zubehör
Phoenix Contact
2966825
ab € 0,00507*
Zubehör
Phoenix Contact
2967688
ab € 0,6182*
Zubehör
Phoenix Contact
2967691
ab € 0,63236*
Zubehör
Phoenix Contact
2966838
ab € 7,67*
Zubehör
Phoenix Contact
2966692
ab € 8,14*
Zubehör
Phoenix Contact
2966786
ab € 8,10*
Zubehör
Phoenix Contact
0801733
ab € 3,18593*
Zubehör
Phoenix Contact
1201730
ab € 4,96785*
Zubehör
Phoenix Contact
0801762
ab € 21,8391*
Zubehör
Phoenix Contact
1201798
ab € 14,9452*
Zubehör
Phoenix Contact
0801377
ab € 16,3533*
Zubehör
Phoenix Contact
0801681
ab € 6,1828*
Zubehör
Phoenix Contact
1201714
ab € 11,0235*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.