Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennplatte 2mm dick für PLC-Klemmleiste schwarz PLC-ATPBK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2688961
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2966841
EAN/GTIN:
     4017918130664
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
reihenklemme abschlussplatten
Isolationsplatte, 2 mm dick, ist am Anfang und Ende jeder PLC-Klemmenleiste zu setzen. Weiterhin dient sie zur: optischen Trennung von Gruppen, sicheren Trennung unterschiedlicher Spannungen benachbarter PLC-INTERFACEs nach DIN VDE 0106-101, Trennung Art des Zubehörs/Ersatzteils: Isolationsplatte Farbe: schwarz mm: 2
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
PLC-ATPBK
Ident Code:
2966841
Weitere Suchbegriffe: Schaltrelais mit DIN- Schienensockel, Printrelais, DIL-Reedrelais, Ergänzungsmodul, Leistungsrealais
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,73887*
€ 1,03887*
17 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,7464*
€ 1,0464*
21 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,75*
€ 1,05*
15 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,7657*
€ 1,0757*
Lager 6318
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,8192*
€ 1,1392*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,1392*
€ 1,35565
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0792*
€ 1,28425
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0292*
€ 1,22475
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9692*
€ 1,15335
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8192*
€ 0,97485
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 28,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2966236
ab € 0,4882*
Zubehör
Phoenix Contact
2966812
ab € 0,4882*
Zubehör
Phoenix Contact
2966825
ab € 0,00508*
Zubehör
Phoenix Contact
2967688
ab € 0,62*
Zubehör
Phoenix Contact
2967691
ab € 0,63*
Zubehör
Phoenix Contact
2966838
ab € 8,08*
Zubehör
Phoenix Contact
2966692
ab € 8,02*
Zubehör
Phoenix Contact
2966786
ab € 8,08*
Zubehör
Phoenix Contact
0801733
ab € 3,18593*
Zubehör
Phoenix Contact
1201730
ab € 4,97785*
Zubehör
Phoenix Contact
0801762
ab € 21,8891*
Zubehör
Phoenix Contact
1201798
ab € 14,9652*
Zubehör
Phoenix Contact
0801377
ab € 16,3833*
Zubehör
Phoenix Contact
0801681
ab € 6,1728*
Zubehör
Phoenix Contact
1201714
ab € 11,0035*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.