Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschutzhandschuh Showa Oil Resistant Long Sleeve 690 Größe L


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Chemikalienschutzhandschuh Showa Oil Resistant Long Sleeve 690 Größe L
Chemikalienschutzhandschuh Showa Oil Resistant Long Sleeve 690 Größe L
Artikel-Nr.:
     2627A-1015690009
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     690-L
EAN/GTIN:
     4901792970334
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Chemikalienschutzhandschuh Oil Resistant Long Sleeve 690 Cat. III

Einhaltung EN-Normen: EN 388, 4121X, EN ISO 374-1:2016/Type B JKL, EN ISO 374-5:2016

Eigenschaften:

  • Vollbeschichtung, zusätzliche Beschichtung der ganzen Hand
  • Angesetzte Stulpe, verSchweißt, mit elestischer Kante
  • Komplett Angeraute Oberfläche
  • antibakterielle und geruchsabweisende Behandlung
  • Spezielle Kohlenwasserstoffbehandlung
  • Ösen zur Belüftung und zum Aufhängen
  • Anatomische Form
  • Nahtloses Strickgewebe

Vorteile

  • Geschmeidiger und Weicher Handschuh mit guter mechanischer Festigkeit. Er ist Schweißaufsaugend und bietet auch bei langem Tragen gleichbleibenden Komfort.
  • Undurchlässig und chemikalien Beständig bei gleichbleibender Geschmeidigkeit
  • Undurchlässig, für Arbeiten in feuchter oder öliger Umgebung, sicheres Ergreifen von Objekten
  • Stulpe mit gleichbleibend gutem Schutz
  • Oberflächenbearbeitung für besseres Feingefühl und mehr Griffsicherheit
  • Verbesserte Hygiene
  • Problemlose Aufbewahrung durch Aufhängen
  • Design für größere Bewegungsfreiheit und mehr Komfort bei langem Tragen
  • Schutz des ganzen Arms
  • Keine Hautreizungen durch Nähte
Weitere Informationen:
Größe:
9
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, PVC-Handschuh, PVC-Handschuhe, Vinyl Handschuhe, Vinylhandschuh, Vinylhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, baumwolle arbeitshandschuh größe (handschuhe): 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9, Showa, Best, Showa-Best, Chemikalienschutzhandschuh, Schutzhandschuh, Montagehandschuh, Handschuh, Feinmechanikerhandschuh
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 10,86*
€ 17,90*
€ 8,95*
ab € 24,20*
€ 34,02*
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 17,90*
€ 21,30
pro Paar
ab 2 Paar
€ 17,58*
€ 20,92
pro Paar
ab 5 Paar
€ 16,61*
€ 19,77
pro Paar
ab 10 Paar
€ 15,27*
€ 18,17
pro Paar
ab 20 Paar
€ 14,74*
€ 17,54
pro Paar
ab 30 Paar
€ 14,09*
€ 16,77
pro Paar
ab 60 Paar
€ 13,55*
€ 16,12
pro Paar
ab 120 Paar
€ 13,12*
€ 15,61
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 10,86*
€ 12,92
pro Paar
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHOWA
690-M
ab € 10,90*
Ähnlich
SHOWA
690-XL
ab € 10,87*
Ähnlich
SHOWA
690-XXL
ab € 10,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.