Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienhandschuh Showa 771 ARX Nitrile Größe M


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Chemikalienhandschuh Showa 771 ARX Nitrile Größe M
Chemikalienhandschuh Showa 771 ARX Nitrile Größe M
Artikel-Nr.:
     2627A-1015771008
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     771-M
EAN/GTIN:
     4901792015219
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh

Chemikalienschutzhandschuh 771 ARX Nitrile Cat. III

Einhaltung EN-Normen: EN 388:2016, 4111X, EN ISO 374-1:2016/Type B JKL, EN ISO 374-5:2016

Eigenschaften:

  • Vollbeschichtung, zusätzliche Beschichtung der ganzen Hand
  • Wellenkante
  • Komplett Angeraute Oberfläche
  • antibakterielle und geruchsabweisende Behandlung
  • Anatomische Form
  • Geschnitten und genäht

Vorteile

  • Flexibler und robuster Handschuh, der besondere Fingerfertigkeit ermöglicht und eine gute Reißfestigkeit aufweist
  • schützt gegen Öle, Kohlenwasserstoffe, Fette und Abrieb, bietet effiziente und dauerhafte Griffsicherheit
  • Undurchlässig, für Arbeiten in feuchter oder öliger Umgebung, sicheres Ergreifen von Objekten
  • Oberflächenbearbeitung für besseres Feingefühl und mehr Griffsicherheit
  • Verbesserte Hygiene
  • Design für größere Bewegungsfreiheit und mehr Komfort bei langem Tragen
  • Schutz des Unterarms
Weitere Informationen:
Größe:
8
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
110
10
€ 5,99*
ab € 3,30*
€ 4,57*
Lager 2627
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 3,22*
€ 5,70*
1
€ 8,95*
ab € 3,62*
€ 5,72*
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 5,70*
€ 6,78
pro Paar
ab 5 Paar
€ 5,16*
€ 6,14
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,82*
€ 5,74
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,60*
€ 5,47
pro Paar
ab 30 Paar
€ 4,40*
€ 5,24
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,20*
€ 5,00
pro Paar
ab 60 Paar
€ 4,04*
€ 4,81
pro Paar
ab 120 Paar
€ 3,91*
€ 4,65
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,22*
€ 3,83
pro Paar
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHOWA
4707
ab € 3,21*
Ähnlich
SHOWA
SHO7714
ab € 3,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.