| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1462146 Herst.-Nr.: 2391036 EAN/GTIN: 4030913941134 |
| |
|
| | |
| Highline Damen Bundhose rot/schiefer 36. Komfortabel mit Funktionen. Perfekte Passform · ausreichend Bewegungsfreiraum und viele Verstaumöglichkeiten. Die Highline Bundhose bietet alles · was Frauen der Tat benötigen · um einen guten Job zu machen. Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 285g/m² · Ökotex 100: II mit Hautkontakt · Ökotex-Zertifikat: BEGO 43513 · UV-Protect: 80 · UV-Zertifikat: UVS 064178 · verfügbare Größen: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54 Weitere Informationen: | | Farbe: | rot/schiefer/schwarz | Größe: | 36 | für wen?: | Damen | Marke: | PLANAM | Material: | 65 % Polyester, 35 % Baumwolle | PSA-Kategorie: | II | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, planam arbeitshose schwarz, arbeitshosen schwarz, planam arbeitshose, Damenhosen |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 15,56* | € 21,54* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 15,52* | € 21,54* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 15,41* | € 21,86* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,22* | € 22,48* | | | | Lager 4757 | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,40* | € 23,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|