Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Laborspezial- und Sicherheitsmöbel
>
Sicherheitsschrank
>
Umweltschrank
>
Lochblecheinsatz Wannenboden
>
Artikel
Sicherheitsschrank Q-CLASSIC-90 B 1200
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Denios
asecos
Lager 272
Artikel-Nr.:
272-CCA0.1
Hersteller:
Asecos
Herst.-Nr.:
30001-041-30003
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
GF-Schrank
Gefahrgutschrank
Gefahrstoffschrank
Lochblecheinsatz Sicherheitsschrank
Sicherheitsschrank Q-CLASSIC-90 B 1200, 2 Flügeltüren, Lichtgrau, 3 Fachböden,, Bodenauffangwanne, Lochblech. Transportkosten innerhalb des deutschen Festlandes inkl. Lieferung frei Haus (bis hinter die erste Tür). Die Kosten für den weiteren Transport innerhalb des Hauses zur Verwendungsstelle bzw. außerhalb Dtlds. teilen wir Ihnen auf Anfrage mit.
... >
Lager 272
>
Lagerung, Transport, Werkzeug
>
Sicherheitsausstattung
Weitere Suchbegriffe:
Sicherheitsschrank Lochblecheinsatz
,
Lochblecheinlage Wannenboden
,
Lochblecheinsatz Wannenboden
,
Wannenbodenlochblecheinlage
,
Wannenbodenlochblecheinsatz
,
Sicherheitsschrank feuerbeständig
,
feuerbeständiger Sicherheitsschrank
,
feuerfester Labor-Sicherheitsschrank
,
19 Zoll Sockelblenden
,
19 Zoll Sockelecken
,
19" Sockelblenden
,
19" Sockelecken
,
Sockelblende
,
Sockelrahmen
,
asecos sockelblende
,
19 zoll sockelblenden
,
gefahrstoffschrank en 14470-1
,
Laborschrank
,
Chemikalienschrank
,
Chemikalienschr
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 261
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.938,67*
€ 3.038,02*
Lager 272
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.653,72*
€ 3.050,35*
Lager 163
Frei Haus
ab € 3.017,90*
€ 3.117,26*
Lager 420
71 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.150,07*
€ 3.249,68*
Lager 711
75 Tage
16
Frei Haus
ab € 3.220,75*
€ 3.320,10*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 272
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.050,35*
€ 3.629,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.023,26*
€ 3.597,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.969,06*
€ 3.533,18
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2.820,60*
€ 3.356,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.801,15*
€ 3.333,37
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2.653,72*
€ 3.157,93
pro Stück
Lagerstand:
Lager 272
Versand:
Lager 272
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 272
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abluftüberwachung BL
Denios
180343
ab € 572,32*
Zubehör
asecos Umluftfilteraufsatz für Gefahrstoffschrank
Denios
287778
ab € 1.562,10*
Zubehör
DENSORB Bindemittel-Notfall-Set im Tragebeutel mit Matten und Schlangen, Univ.
Denios
146913
ab € 63,91*
Zubehör
DENSORB Bindevliesrolle Varioform, Ausführung Universal, 480 mm x 15 m
Denios
181146
ab € 49,90*
Zubehör
Erdungsanschluss für Gefahrstoffschrank Select (Ausnahme Falttüren B 1200 mm)
Denios
252986
ab € 150,32*
Zubehör
Magnet-Abdichtmatte, quadratische Form, 510 x 510 mm, als Kanalabdeckung
Denios
206977
ab € 77,56*
Zubehör
asecos Chemikalienbox für Modell(e): (alle Modelle)
Asecos
30038
ab € 60,12*
Zubehör
asecos Einlegewanne für Fachboden (Volumen: 18,00 Liter) für Modell(e): Q90, S90, C mit Breite 1100 mm
Asecos
7223
ab € 50,35*
Zubehör
asecos Fachboden Standard für Modell(e): Q90, S90, Q30 mit Breite 1200 mm
Asecos
30021
ab € 35,02*
Zubehör
asecos Q-Mover 2 Stück für Modell(e): Q90, Q30 (alle Modelle)
Asecos
30037
ab € 146,09*
Zubehör
asecos Sockelblende für Modell(e): Q90 mit Breite 1200 mm
Asecos
30036
ab € 25,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen