Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner Serie No.1, DIN A4, Kunststoff, 52 mm, schmal, auswechselbares Rückenschi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/ben291600ws_a1.jpg
images/web_details/ben291600ws_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-BEN291600WS
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     291600WS
EAN/GTIN:
     9003263680904
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Abmessungen:
(H x B x T) 318 x 282 x 52 mm
Anreißer (Online):
Ordner Serie No.1, DIN A4, Kunststoff, 52 mm, schmal, weiß
Kurzbeschreibung (Online):
Ordner Serie No.1, DIN A4, Kunststoff, 52 mm, schmal, auswechselbares Rückenschild, ohne Kantenschutz, weiß
Ursprungsland:
CZ
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Leitz-Ordner, Standard-Ordner, Standardordner, aktenordner leitz a4 52mm, standard ordner, leitz standard-ordner, Ordner, Hebelordner, Hebel-Ordner, Stehordner, Schitzordner, Schlitz-Ordner, Plastikordner, Plastik-Ordner, Kunststoffordner, Kunststoff-Ordner
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 2,49*
€ 4,25*
2 Tage
81
1
€ 5,95*
ab € 2,60*
€ 4,31*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 2,56*
€ 4,37*
3 Tage
633
1
€ 2,90*
ab € 2,67*
€ 4,38*
10 Tage
39
1
€ 5,87*
ab € 2,80*
€ 4,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bene
93403
ab € 2,17*
Zubehör
Bene
97300BL
ab € 0,05706*
Zubehör
Bene
97300GE
ab € 0,05716*
Zubehör
Bene
97300GN
ab € 0,05873*
Zubehör
k.A.
211114620
ab € 0,70487*
Zubehör
k.A.
211104620
ab € 0,38*
Zubehör
Bene
97410
ab € 1,29*
Zubehör
Leitz
97400
ab € 0,82*
Zubehör
Leitz
097300CH
ab € 0,05883*
Zubehör
Leitz
97300RT
ab € 0,05706*
Zubehör
Leitz
97300WS
ab € 0,05706*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.