Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-BSQCR0620790 Herst.-Nr.: CR0620790 EAN/GTIN: 5603750546795 |
| |
|
| | |
| Bi-Office Earth emailliertes Whiteboard mit Aluminiumrahmen. Professionelle, ökologische, trocken abwischbare, emaillierte Magnettafel mit Aluminiumrahmen. Hergestellt aus über 75 % recycelten Reststoffen. Keramik-Hochleistungsoberfläche, ideal für den intensiven Gebrauch. Montage im Hoch- oder Querformat möglich. Stifteablage und Wandmontagematerial im Lieferumfang enthalten. 98% recycelbar. Zertifizierung nach dem Silbernen Cradle to Cradle 3.0 Standard. 25 Jahre Garantie auf die Tafeloberfläche. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Format: | 90 x 60 cm | Ausführung: | emailliert | Anreißer (Online): | Maya Whiteboard, emailliert, mit Alurahmen, 90 x 45 cm, weiß | Kurzbeschreibung (Online): | Maya Whiteboard, emailliert, mit Alurahmen, Keramik-Hochleistungsoberfläche, 90 x 45 cm, weiß | Langbeschreibung (Online): | Bi-Office Earth emailliertes Whiteboard mit Aluminiumrahmen. Professionelle, ökologische, trocken abwischbare, emaillierte Magnettafel mit Aluminiumrahmen. Hergestellt aus über 75 % recycelten Reststoffen. Keramik-Hochleistungsoberfläche, ideal für den intensiven Gebrauch. Montage im Hoch- oder Querformat möglich. Stifteablage und Wandmontagematerial im Lieferumfang enthalten. 98% recycelbar. Zertifizierung nach dem Silbernen Cradle to Cradle 3.0 Standard. 25 Jahre Garantie auf die Tafeloberfläche. | Ursprungsland: | PT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, Mobiles Whiteboard, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, whiteboard emailliert 90 x 60 cm, magnet board, mobiles whiteboard 90 x 120cm, White-Board, Weißwandtafeln, Weißwand-Tafeln, Schreibtafeln, Schreib-Tafeln, Magnettafeln, Magnet-Tafeln, Notizboard, Notiz-Board, Magnetschreibtafeln, Magnet-Schreibtafeln, Momotafeln, Memo-Tafeln, Memoboard, Memo-Board, Schreibboard, Schreib-Board, Magnetpinwand, Magentpinwände, Magnetpinnwand, Magnetpinnwände, Magnet-Pinwand, Magnet-Pinwände, Magnet-Pinnwand, Magnet-Pinnwände, Mangetwand, Magnetwände, Magnet-Wände, Plantafeln, Plan-Tafeln |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 37,64* | € 50,73* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 51,00* | € 73,06* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 55,90072* | € 73,06072* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 59,58* | € 78,37* | | | | Lager 273 | | | | | | € 4,95* | ab € 63,06* | € 85,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|