Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffregister, DIN A4, 10-teilig, 1 - 10, PP, transparent, 4-fach Lochung


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
images/web_details/dur6821_a1.jpg
images/web_details/dur6821_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-DUR6821
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     682119
EAN/GTIN:
     4005546630106
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
39261000
GTIN:
4005546630106
Herstellerartikelnummer:
682119
Hersteller-Name:
DURABLE Hunke & Jochheim
Marke:
DURABLE
Anzahl der Blätter:
10
Artikelbezeichnung:
Kunststoffregister
Lochung:
4-fach Lochung
Höhe in mm:
297
Farbe:
CAA115 | transparent
Werkstoff:
WPA150
Abmessungen:
(H x B) 298 x 225 mm
Breite in mm:
210
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Ausführung der Ablagemechanik:
4-fach Lochung
Ausführung der Tabe:
1 - 10
Beschriftungsschild auswechselbar:
CAA016
Format:
DIN A4
Ausführung:
10-tlg. 1-10 inkl. Einsteckschilder: blanko
Anreißer (Online):
Register, DIN A4, 1-10, 10-teilig, PP, transparent, weiße Tabe
Kurzbeschreibung (Online):
Kunststoffregister, DIN A4, 10-teilig, 1 - 10, PP, transparent, 4-fach Lochung
Ursprungsland:
DE
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,49*
ab € 3,44*
€ 4,55*
9 Tage
12
1
€ 5,87*
ab € 3,65*
€ 6,02*
1
€ 6,78*
ab € 3,78*
€ 6,19*
1
€ 4,30*
ab € 3,85*
€ 6,29*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 3,75*
€ 6,36*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 6,36*
€ 7,57
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 5,60*
€ 6,66
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 5,05*
€ 6,01
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 4,99*
€ 5,94
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 4,66*
€ 5,55
pro Satz
ab 5000 Sätze
€ 3,75*
€ 4,46
pro Satz
1 Satz enthält 10 Blätter (ab € 0,375* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
616202
ab € 0,74*
Ähnlich
Durable
616302
ab € 1,36*
Ähnlich
Durable
616402
ab € 1,73*
Ähnlich
Durable
650810
ab € 1,38*
Ähnlich
Durable
674027
ab € 1,08*
Ähnlich
Durable
674127
ab € 1,87*
Ähnlich
Durable
674727
ab € 1,30*
Ähnlich
Durable
651110
ab € 0,56*
Ähnlich
Durable
651210
ab € 0,65*
Ähnlich
Durable
611202
ab € 0,91*
Ähnlich
Durable
616002
ab € 1,84*
Ähnlich
Durable
615705
ab € 13,02*
Ähnlich
Durable
650010
ab € 0,56*
Ähnlich
Durable
651310
ab € 1,05*
Ähnlich
Durable
652010
ab € 1,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.