Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMART-BOX PLUS ALLISON, cherry red, Utensilienbox, 2 Schübe, (H x B xT) 190 x 26


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/han110017_a1.jpg
images/web_details/han110017_a1.jpg
images/web_details/han110017_a2.jpg
images/web_details/han110017_a3.jpg
Artikel-Nr.:
     273-HAN110017
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     1100-17
EAN/GTIN:
     4012473110038
Suchbegriffe:
Schubladenbox
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Stapeltransportkasten
Die HAN Allison Smart Aufbewahrungsboxen stehen für smarte Funktionen und trendigen Stil. Nach dem Motto “Life can be so orga-nice”. Der Fantasie hinsichtlich Einsetzbarkeit und Farbenfreude sind keine Grenzen gesetzt. Die Module können separat verwenden oder auch beliebig über- und untereinander gestapelt werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
cherry red
Abmessungen:
(H x B x T) 190 x 195 x 260 mm
Ausführung:
Schubladenbox mit 2 Schubladen und Utensilienbox
Anreißer (Online):
SMART-BOX PLUS ALLISON, Utensielienbox und 2 Schübe, 260 x 195 x 190 mm, cherry red
Aufzählung (Online):
Material: hochwertiger Kunststoff (ABS) Utensielienbox und 2 Schübe leichtlaufende Schubladen entnehmbare Zwischenwand Gummifüße Kabelhalter im Bodenrahmen stapelbar Außenmaße (B x T x H): 260 x 195 x 190 mm Innenmaße der Schubladen (B x T x H): 235 x 160-180 x 50 mm
Kurzbeschreibung (Online):
SMART-BOX PLUS ALLISON, cherry red, Utensilienbox, 2 Schübe, (H x B xT) 190 x 260 x 195 mm
Langbeschreibung (Online):
Die HAN Allison Smart Aufbewahrungsboxen stehen für smarte Funktionen und trendigen Stil. Nach dem Motto “Life can be so orga-nice”. Der Fantasie hinsichtlich Einsetzbarkeit und Farbenfreude sind keine Grenzen gesetzt. Die Module können separat verwenden oder auch beliebig über- und untereinander gestapelt werden.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Transportstapelkasten, han schubladenbox 2fächer, schubladenbox han, schubladenbox, Ablageboxen, Briefablageboxen, Brief-Ablageboxen, Büroboxen, Formularboxen, Formularablagen, Formular-Boxen, Formular-Ablageboxen, Postboxen, Bürosets, Büro-Sets, Schubladenboxen, Systemboxen, Schranksets, Schrank-Sets, Postsets, Post-Sets, Formularsets, Formular-Sets
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 14,18*
€ 20,36*
Lager 273
€ 6,95*
ab € 13,81*
€ 20,66*
9 Tage
2
€ 5,87*
ab € 13,91*
€ 21,39*
1 Tag
1
€ 5,95*
ab € 25,44*
€ 34,69*
€ 5,95*
ab € 25,70*
€ 36,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HAN
1100-14
ab € 23,76*
Ähnlich
HAN
1100-81
ab € 13,87*
Ähnlich
HAN
1100-83
ab € 23,55*
Ähnlich
HAN
1110-14
ab € 5,28*
Ähnlich
HAN
1110-17
ab € 9,08*
Ähnlich
HAN
1110-80
ab € 8,87*
Ähnlich
HAN
1110-81
ab € 5,20*
Ähnlich
HAN
1110-83
ab € 8,87*
Ähnlich
HAN
1110-84
ab € 9,09*
Ähnlich
HAN
1110-86
ab € 8,85*
Ähnlich
HAN
1120-12
ab € 17,50*
Ähnlich
HAN
1120-14
ab € 10,66*
Ähnlich
HAN
1120-17
ab € 17,89*
Ähnlich
HAN
1120-80
ab € 17,03*
Ähnlich
HAN
1120-81
ab € 17,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.