Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb Re-LOOP, blau, 13 Liter, Höhe 287 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/han18148914_a01.jpg
images/web_details/han18148914_a01.jpg
images/web_details/han18148914_a02.jpg
images/web_details/han181489_s01.jpg
images/web_details/han181489_s02.jpg
Artikel-Nr.:
     273-HAN18148914
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     18148-914
EAN/GTIN:
     4012473180239
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
Nachhaltiger, moderner Papierkorb aus qualitativ hochwertigem, recyceltem Öko-Kunststoff. Dank der glatten Innenoberfläche ist der Design-Papierkorb besonders reinigungsfreundlich. Ideal für Büro und Privatbereich.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Abmessungen:
Duchmesser (O x U x H) 288 x 226 x 287 mm
Anreißer (Online):
Papierkorb Re-LOOP, blau, 13 Liter
Aufzählung (Online):
standfest und stabil unempfindlich und strapazierfähig leicht zu reinigen Durchmesser (O x U x H): 288 x 226 x 287 mm Durchmesser unten / oben: 288 / 226 mm. Höhe: 287 mm Material: 100% PCR-Kunststoff Rezyklat mit Blauem Engel (PP)
Kurzbeschreibung (Online):
Papierkorb Re-LOOP, blau, 13 Liter, Höhe 287 mm
Langbeschreibung (Online):
Nachhaltiger, moderner Papierkorb aus qualitativ hochwertigem, recyceltem Öko-Kunststoff. Dank der glatten Innenoberfläche ist der Design-Papierkorb besonders reinigungsfreundlich. Ideal für Büro und Privatbereich.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Brandschutzbehälter, Selbstlöschende Abfallbehälter, Selbstlöschender Papierkorb, Sicherheits-Papierkorb, Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitspapierkorb, han kunststoff papiereimer, kunststoff papierkorb, kunststoff-papierkorb han, Papierkörbe, Papierbehälter, Papiertonnen, Müllbehälter, Mülleimer, Müllkörbe, Abfalleimer, Abfallkörbe, Abfallbehälter, Abfalltonnen, Mülltonnen, Rundablage, Kuttereimer, Coloniakübel
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
1
€ 5,49*
ab € 2,42*
€ 3,74*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,35*
€ 3,75*
1
€ 7,95*
ab € 2,49*
€ 3,91*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 2,53*
€ 3,94*
8 Tage
6
1
€ 5,87*
ab € 2,87*
€ 4,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HAN
N267702
ab € 1,34*
Ähnlich
HAN
N267735
ab € 1,34*
Ähnlich
HAN
N267715
ab € 1,34*
Ähnlich
HAN
N267785
ab € 1,34*
Ähnlich
HAN
N267658
ab € 1,34*
Ähnlich
HAN
N267654
ab € 1,35*
Ähnlich
HAN
N267638
ab € 1,37*
Ähnlich
HAN
N267622
ab € 1,35*
Ähnlich
HAN
N267725
ab € 1,33*
Ähnlich
HAN
N267790
ab € 1,33*
Ähnlich
HAN
N300985
ab € 2,32*
Ähnlich
HAN
N300954
ab € 1,86*
Ähnlich
HAN
N300925
ab € 2,71*
Ähnlich
HAN
N300990
ab € 2,36*
Ähnlich
HAN
N300902
ab € 2,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.