Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON Leistungsschütz DILM150-XHI11 Hilfsschalterbaustein DILM150-XHI11 (277946)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2753E-2829893
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     277946
EAN/GTIN:
     4015082779467
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz

Hauptmerkmale

Merkmale  
Produktfarbe  Schwarz, Weiß
Betriebstemperatur  25 - 60 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Produktfarbe:
Schwarz, Weiß
Betriebstemperatur:
25 - 60 °C
Weitere Suchbegriffe: Hauptschütz, Leistungsschütz, Leistungsschütze, eaton hilfsschütz 1 schließer 1 öffner, hauptschütz, eaton hauptschütz, 277946, eaton, dilm150xhi11, dilm150, xhi11, powerware, hilfsschalterbaustein, 1s1ö, 256247, hilfsschalter, baustein, 1s+1ö, aufbau, öffner, schließer, steckbar, 1ö1s, stück, moeller, leistungsschütz, ffner, schlieer, stck, leistungsschtz
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
21
1
€ 8,90*
ab € 4,75*
€ 6,45*
1 Tag
8
5
€ 4,98*
ab € 4,92*
€ 6,49*
12 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 4,98*
€ 6,57*
1
€ 4,00*
ab € 6,13*
€ 8,41*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 22,24*
€ 28,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ravensburger
27782
ab € 101,87*
Zubehör
Eaton
277832
ab € 120,92*
Zubehör
Eaton
277891
ab € 143,29*
Zubehör
Eaton
278015
ab € 184,20*
Zubehör
Eaton
239399 DILM80(110V50HZ,120V60HZ)
ab € 200,37*
Zubehör
Eaton
239408 DILM80(110V50/60HZ)
ab € 209,75*
Zubehör
Eaton
277992 DILMC50(110V50HZ,120V60HZ)
ab € 132,18*
Zubehör
Eaton
104472 DILMF80(RAC120)
ab € 323,09*
Zubehör
Eaton
239567 DILM115(RDC130)
ab € 350,68*
Zubehör
Eaton
277846 DILM50(RDC130)
ab € 204,33*
Zubehör
Eaton
277910 DILM65(RDC130)
ab € 253,01*
Zubehör
Eaton
277828 DILM50(190V50HZ,220V60HZ)
ab € 131,25*
Zubehör
Eaton
239590 DILM150(RAC500)
ab € 452,79*
Zubehör
Eaton
239593 DILM150(RDC130)
ab € 434,93*
Zubehör
Eaton
277824 DILM50(208V60HZ)
ab € 131,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.