Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Kabelbinder, 140 mm, 50 Stuck, selbstsichernd, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     8066-00020544
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00020544
EAN/GTIN:
     4007249205445
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hama kabelbinder kunststoff schwarz
kabelbinder
kabelbinder schwarz
- ideal wenn Kabel, Leitungen, Rohre, Schlauche usw. dauerhaft fixiert, gebundelt oder befestigt werden sollen- UV-bestandig - bestandig gegen Alkohole, Ole, Fette, Wasser, Farben, Lacke, Kfz-Treibstoffe etc. - Einmalverschluss, nicht wieder losbar Lieferumfang: - 50 Kabelbinder
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
28.1 g
Hohe:
25 cm
Lange:
9 cm
Breite:
1.5 cm
Breite x Lange:
0,35 x 14 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Kunststoff
Ausfuhrung:
Kabelbinder
Temperatur Messbereich:
-40° bis 85° C
Max. Bundeldurchmesser:
3,5 cm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Kabel, Nagelschelle, Befestigung, Montage, Installation, Verschluss, Kabel-Organisation, Kabelorganisation
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8066
680
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,40*
€ 2,29*
1 Tag
51
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,24*
€ 3,77*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 1,76*
€ 3,77*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 14,36*
€ 20,42*
Preise: Lager 8066
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 8066
Versand: Lager 8066
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8066
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00220987
ab € 18,30*
Ähnlich
Hama
00220986
ab € 18,18*
Ähnlich
Hama
00220989
ab € 21,19*
Ähnlich
Hama
00083166
ab € 21,27*
Ähnlich
Hama
00220990
ab € 12,16*
Ähnlich
Hama
00220991
ab € 12,18*
Ähnlich
Hama
00220988
ab € 10,29*
Ähnlich
Hama
00083170
ab € 9,80*
Ähnlich
Hama
00220995
ab € 14,01*
Ähnlich
Hama
00220982
ab € 10,21*
Ähnlich
Hama
00220983
ab € 12,66*
Ähnlich
Hama
00220996
ab € 12,17*
Ähnlich
Hama
00220998
ab € 10,16*
Ähnlich
Hama
00220997
ab € 12,10*
Ähnlich
Hama
00220994
ab € 3,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.