Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB STOTZ-KONTAKT Schütz 24-60 50/60 20-60VDC AF09-30-01-11 (1SBL137001R1101)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ABB AF09-30-01-11 AF Leistungsschütz 24 V ac/dc-Spule, 3 -polig , 690 V ac / 25 A 4 kW 3 Schließer 1-Hilfskontakte
ABB AF09-30-01-11 AF Leistungsschütz 24 V ac/dc-Spule, 3 -polig , 690 V ac / 25 A 4 kW 3 Schließer 1-Hilfskontakte
Artikel-Nr.:
     2753E-5229345
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SBL137001R1101
EAN/GTIN:
     3471523110113
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
ABB STOTZ-KONTAKT Schütz 24-60 50/60 20-60VDC AF09-30-01-11 (1SBL137001R1101)
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Weitere Suchbegriffe: Koppelschütz, Hauptschütz, Leistungsschütz, Leistungsschütze, Motorschütz, Schaltschütz, abb hilfskontakt 3s 1ö, hauptschütz, abb hauptschütz, 1sbl137001r1101, 137001, 1101, schütz, 2460, 50/60, af09300111, schtz, 5060, af09, 2060vdc, 468908, 60vdc, stück, stotz, 2060v, stotzkontakt, stck, kontakt
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 17,68*
€ 24,17*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 18,67*
€ 24,74*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19,71*
€ 26,08*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 20,04*
€ 26,58*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 29,94*
€ 38,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,88*
€ 46,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,43*
€ 45,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SAZ721201R1014
ab € 32,45*
Zubehör
ABB
1SAZ721201R1021
ab € 29,63*
Zubehör
ABB
1SAZ721201R1038
ab € 29,18*
Zubehör
ABB
1SAZ721201R1043
ab € 29,49*
Zubehör
ABB
CA4-10-T
ab € 2,11*
Zubehör
ABB
CA4-13M
ab € 8,40*
Zubehör
ABB
1SAZ721201R1047
ab € 32,50*
Zubehör
ABB
1SBN010151R1311
ab € 5,40*
Zubehör
ABB
1SBN081306T1000
ab € 4,25*
Zubehör
ABB
1SBN110108T1000 BX4
ab € 1,17*
Zubehör
ABB
1SBN030105T1000
ab € 4,40*
Zubehör
ABB
1SAX121001R1104 EF19-6.3
ab € 48,44*
Zubehör
ABB
1SBN010110R1010 CA4-10
ab € 2,09*
Zubehör
ABB
1SBN010110R1001 CA4-01
ab € 2,09*
Zubehör
ABB
1SBN010110T1001 CA4-01-T
ab € 2,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.