Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
USB-Kabel-Übersicht
>
USB Kabel
>
Artikel
ATEN 2L-5206UP - Video- / USB-Kabel - 15-polig SPHD (M) - USB Typ A, 4-polig, HD-15 (M) - 6 m (2L-5206UP)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753I-278902
Hersteller:
Aten
Herst.-Nr.:
2L-5206UP
EAN/GTIN:
4048889009680
Suchbegriffe:
KVM Kabel
Adapter Maus
Adapter Tastatur
Maus Adapter
Übersicht
Kurzinfo
ATEN 2L-5206UP - Video- / USB-Kabel - 15-polig SPHD (M) - USB Typ A, 4-polig, HD-15 (M) - 6 m
Gruppe
System- und Stromkabel
Hersteller
ATEN Technology
Hersteller Art. Nr.
2L-5206UP
Modell
2L-5206UP
EAN/UPC
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
ATEN 2L-5206UP - Video- / USB-Kabel - 6 m
Typ
Video- / USB-Kabel
Länge
6 m
Anschluss/Anschlüsse
1 x 15-polig SPHD - männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)
1 x USB Typ A, 4-polig - männlich
1 x HD D-Sub (HD-15), 15-polig - männlich
Ausführliche Details
Allgemein
Typ
Video- / USB-Kabel
Länge
6 m
Konnektivität
Anschluss/Anschlüsse
1 x 15-polig SPHD - männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)
1 x USB Typ A, 4-polig - männlich
1 x HD D-Sub (HD-15), 15-polig - männlich
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Typ:
Video- / USB-Kabel
Länge:
6 m
Anschluss/Anschlüsse:
1 x 15-polig SPHD - männlich
... >
Lager 2753 - Hauptsortiment
>
KVM und Data-Switches
>
KVM Kabel & Kits
Weitere Suchbegriffe:
PS/2 Adapter
,
Tastatur Adapter
,
USB Anschlusskabel
,
USB Kabel
,
Video Converter
,
Video Konverter
,
Videokonverter
,
Videoumwandler
,
usb anschlusskabel 6m
,
usb anschlusskabel
,
aten usb kabel
,
aten
,
5206
,
2l5206up
,
5206up
,
video
,
usbkabel
,
15polig
,
sphd
,
hd15
,
kabel
,
polig
,
kvmkabel
,
eingebautem
,
schwarz
,
oktopuskabel
,
4710423772892
,
2171200
,
1208
,
1216
,
ps2usbkonverter
,
ps/2usbkonverter
,
kabelsatz
,
ps/2
,
länge
,
cable
,
anschluss
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4249
3 Tage
15
€ 10,00*
ab € 20,64*
€ 28,27*
Lager 337
Frei Haus
ab € 21,96*
€ 30,01*
Lager 5NTW5
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,68*
€ 37,09*
Lager 173
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 28,14*
€ 37,55*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 32,57*
€ 42,68*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,68*
€ 50,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,30*
€ 50,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,64*
€ 47,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ATEN 1,8 M USB DisplayPort Dual Display Secure KVM Kabel-Set
Aten
2L-7D02UDPX5
ab € 35,72*
Zubehör
ATEN 1,8 M USB DisplayPort Secure KVM Kabel-Set
Aten
2L-7D02UDPX4
ab € 33,10*
Zubehör
ATEN 1,8 M USB HDMI auf DVI-D KVM Kabel mit Audio
Aten
2L-7D02DH
ab € 35,11*
Zubehör
ATEN 1,8 M USB HDMI auf DVI-D Secure KVM Kabel-Set
Aten
2L-7D02DHX2
ab € 44,23*
Zubehör
ATEN 2-Port-USB-VGA/Audio-KVM-Switch
Aten
CS72U-AT
ab € 39,15*
Zubehör
ATEN 2L-5210P Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Schwarz 10 m
Aten
2L-5210P
ab € 27,94*
Zubehör
ATEN 2L5003P Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel 3 m
Aten
2L-5003P/C
ab € 13,85*
Zubehör
ATEN 2L5005P Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel 5 m
Aten
2L-5005P/C
ab € 18,31*
Zubehör
ATEN 2L5203A Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Schwarz 3 m
Aten
2L-5203A
ab € 12,17*
Zubehör
ATEN 2L5205A Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Schwarz 5 m
Aten
2L-5205A
ab € 15,44*
Zubehör
ATEN AT-2L5002P/C
Aten
2L-5002P/C
ab € 9,49*
Zubehör
ATEN CE350 Konsolenerweiterungsglied
Aten
CE350
ab € 309,06*
Zubehör
ATEN CE370 Konsolenerweiterungsglied
Aten
CE370
ab € 369,64*
Zubehör
ATEN CL1000N Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
Aten
CL1000N-ATA-EE
ab € 580,78*
Zubehör
ATEN High Speed True 4K HDMI Kabel mit Ethernet, 1 m
Aten
2L-7D01H
ab € 3,22*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen