Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Klimatechnik
>
Ventilator
>
Einbauventilator
>
Artikel
MC Ventilatoreinsatz ER 60 GVZ
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4792-60271292
Hersteller:
Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
0084.0107
EAN/GTIN:
4012799841074
Suchbegriffe:
Einbauventilator
einbauventilator
MC Ventilatoreinsatz ER 60 GVZ Grundlast,Verzögerungsschalter 62 m3/h Ausführung mit Grundlastschaltung und Verzögerungszeitschalter Das Gerät läuft im Dauerbetrieb bei 35 m3/h. Umschaltung auf Volllast mit Einschaltverzögerung von ca. 50 sek. Nachlaufzeit der Volllast ca. 6 min. Nicht drehzahlsteuerbar. Schaltungsvariante: Mit einem zusätzlichen Schalter kann die Grundlast ein- bzw. ausgeschaltet werden (siehe Schaltbilder im Internet). Ventilator mit Abdeckung und G2-Filter zum Einbau in Unterputzgehäuse. Für Einraum- oder Zweiraumentlüftung mit einem einzelnen Ventilator (Ausnahme: Ausführung H und GVZC EC). Elektrische Steckverbindung für schnelle Montage des Ventilators im Gehäuse. Problemloser Filterwechsel ohne Werkzeug. Abdeckung um +- 5 drehbar, dadurch Ausgleich bei schief eingesetztem Gehäuse möglich. Montagefreundliche Schnappbefestigung des Ventilators im Gehäuse. Farbe verkehrsweiß ähnlich RAL 9016. Alle MAICO ER-Geräte entsprechen der Schutzart IP X5 und können somit im Bereich 1 nach DIN VDE 0100-701, auch bei Strahlwasser, eingebaut werden. Details siehe Planungshinweise. Schutzklasse II. Die extrem steile Kennlinie zeigt das hohe Druckvermögen der ER-Ventilatoren. Robuster energiesparender Kondensatormotor. ER 60 GVZC EC: mit energiesparendem EC-Motor. Motor mit thermischem Überlastungsschutz. Wartungsfrei, mit beidseitig geschlossenen Kugellagern. Volumenstrom-Kennlinie und Leckluftrate geprüft vom TÜV Bayern e.V. Leckluftvolumenstrom < 0,01 m3/h. Schachtpegeldifferenz gemäß DIN 4109, geprüft vom IAB Oberursel. Mit VDE-Zeichen.
... >
Lager 4792
>
Lüftung
>
Ventilatoren
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3461
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 161,70*
€ 198,56*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 166,33*
€ 199,29*
Lager 4792
6 Tage
45
€ 6,95*
ab € 159,96*
€ 200,46*
Lager 63VSM
4 Tage
41
Frei Haus
ab € 170,55*
€ 205,40*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 173,50*
€ 207,23*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,46*
€ 238,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,13*
€ 235,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,21*
€ 216,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,27*
€ 214,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,96*
€ 190,35
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4792
Versand:
Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abdeckrahmen ER-AR Abdeck Geeignet für Wohnhauslüfter ER-AR
Maico
0059.0899
ab € 15,96*
Zubehör
Hygrostat HY 230 I
Maico
0157.0127
ab € 104,06*
Zubehör
Maico Aluminium-Flexrohr AFR 125 flexibel, fünflagig verrillt, DN125
Maico
0055.0091
ab € 100,69*
Zubehör
Maico Aluminium-Flexrohr AFR 150 flexibel, fünflagig verrillt, DN150
Maico
0055.0093
ab € 121,82*
Zubehör
Maico Aluminium-Flexrohr AFR 75 flexibel, fünflagig verrillt, DN75
Maico
0055.0088
ab € 36,70*
Zubehör
Maico Aluminium-Flexrohr AFR 80 flexibel, fünflagig verrillt, DN80
Maico
0055.0092
ab € 36,96*
Zubehör
Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH Unterputzgehäuse f.ER60 ER100 Kl.B2 ER-UPD (0093.0972)
Maico Ventilatoren
0093.0972
ab € 39,90*
Zubehör
Maico ER-UP/G UPgehäuse f.ER ohne Brandschutz 0093.0995
Maico Ventilatoren
0093.0995
ab € 31,15*
Zubehör
MC Befestigungsschelle BS 160
Maico Ventilatoren
0092.0360
ab € 10,46*
Zubehör
MC Dachdurchführung DF 125 S
Maico Ventilatoren
0092.0374
ab € 128,14*
Zubehör
MC Dachdurchführung DF 125 T
Maico Ventilatoren
0092.0373
ab € 128,43*
Zubehör
MC Dachdurchführung DF 160 S
Maico Ventilatoren
0092.0375
ab € 233,05*
Zubehör
MC Dachpfanne DP 125 A
Maico Ventilatoren
0092.0382
ab € 77,63*
Zubehör
MC Dachpfanne DP 160 A
Maico Ventilatoren
0092.0383
ab € 163,50*
Zubehör
MC Dachpfanne DP 160 SB
Maico Ventilatoren
0092.0380
ab € 156,19*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen