Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abluftsystem Unterputz Ventilatoreinsatz ER 60 GVZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbild
Schaltbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-56155226
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0084.0107
EAN/GTIN:
     4012799841074
Suchbegriffe:
Einbauventilator
einbauventilator

Abluftsystem Unterputz Ventilatoreinsatz ER 60 GVZ

Ausführung mit Grundlastschaltung und Verzögerungszeitschalter: Das Gerät läuft im Dauerbetrieb bei 35 m3/h. Ein-/Ausschalten der Volllaststufe über Lichtschalter oder separaten Schalter möglich. Umschaltung auf Volllast mit Einschaltverzögerung von ca. 50 sek. Nachlaufzeit der Volllast ca. 6 min. Schaltungsvariante: Mit einem zusätzlichen Schalter kann die Grundlast ein- bzw.
Weitere Informationen:
Nennweite:
75 mm
Volumenstrom:
62 m³/h
Farbe:
weiß
Mediumtemperatur:
-20..40 °C
Montageart:
Unterputz
Bemessungsspannung:
230 V
Netzfrequenz:
50 Hz
Zusammenstellung:
sonstige
Nennstrom:
0,12 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 161,70*
€ 198,56*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 166,33*
€ 199,29*
6 Tage
45
€ 6,95*
ab € 159,96*
€ 200,46*
4 Tage
41
Frei Haus
ab € 170,55*
€ 205,40*
Frei Haus
ab € 173,50*
€ 207,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,29*
€ 237,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,28*
€ 235,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,37*
€ 225,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,45*
€ 221,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,33*
€ 197,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0059.0899
ab € 15,96*
Zubehör
Maico
0157.0127
ab € 104,06*
Zubehör
Maico
0055.0091
ab € 100,69*
Zubehör
Maico
0055.0093
ab € 121,82*
Zubehör
Maico
0055.0088
ab € 36,70*
Zubehör
Maico
0055.0092
ab € 36,96*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0972
ab € 39,90*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0995
ab € 31,15*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0360
ab € 10,46*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0374
ab € 128,14*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0373
ab € 128,43*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0375
ab € 233,05*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0382
ab € 77,63*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0383
ab € 163,50*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0380
ab € 156,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.