Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Konferenzsysteme
>
Videokonferenzsystem Zubehör
>
Artikel
Logitech Tap - Steuerung - kabelgebunden - mit Logitech Cat5e Kit
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753I-7021010
Hersteller:
Logitech
Herst.-Nr.:
939-001950
EAN/GTIN:
0097855163769
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Videokonferenz Zubehör
Videokonferenzsystem Zubehör
logitech kopfhörer
Übersicht
Kurzinfo
Logitech Tap - Steuerung - kabelgebunden - mit Logitech Cat5e Kit
Gruppe
Integrierte Systeme und Automatisierung
Hersteller
Logitech
Hersteller Art. Nr.
939-001950
Modell
Tap
EAN/UPC
8592978318987
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
Logitech Tap - Steuerung - mit Logitech Cat5e Kit
Produkttyp
Steuerung
Funktionen
Controller für Videokonferenzen
Integrierte Komponenten
Lautsprecher
Im Bundle mit
Logitech Cat5e Kit
Konnektivität
Kabelgebunden
Eingabetyp
Touchscreen
Anzeige
25.7 cm (10.1")
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
24.4 cm x 17.9 cm x 5.8 cm
Ausführliche Details
Allgemein
Produkttyp
Steuerung
Funktionen
Controller für Videokonferenzen
Integrierte Komponenten
Lautsprecher
Im Bundle mit
Logitech Cat5e Kit
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Erforderliches Betriebssystem
Google Chrome OS, Windows 10
Anzeige
25.7 cm (10.1")
Bildschirmauflösung
1.280 x 800 Pixel
Schnittstellen
Kopfhörerausgang
HDMI-Eingang
USB-C 3.1
USB 3.1
Merkmale
Diebstahlschutz Sicherheitsslot (kompatibel mit Kensington Slot)
Steuereinheit
Eingabetyp
Touchscreen
Kamera
Leistungsmerkmale
Bewegungssensor
Verschiedenes
Mitgeliefertes Zubehör
Netzteil, Reinigungstuch, 4 Schrauben, Kabel USB-A auf USB-C
Nennspannung
AC 100 - 240 V
Kennzeichnung
VESA FDMI
Abmessungen und Gewicht
Breite
24.4 cm
Tiefe
17.9 cm
Höhe
5.8 cm
Gewicht
1.25 kg
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,9 kg
Produkttyp:
Steuerung
Funktionen:
Controller für Videokonferenzen
Integrierte Komponenten:
Lautsprecher
Im Bundle mit:
Logitech Cat5e Kit
Anschlusstechnik:
Kabelgebunden
Erforderliches Betriebssystem:
Google Chrome OS, Windows 10
Anzeige:
25.7 cm (10.1")
Bildschirmauflösung:
1.280 x 800 Pixel
Schnittstellen:
Kopfhörerausgang , HDMI-Eingang , USB-C 3.1 , USB 3.1
Eingabetyp:
Touchscreen
Leistungsmerkmale:
Bewegungssensor
Mitgeliefertes Zubehör:
Netzteil, Reinigungstuch, 4 Schrauben, Kabel USB-A auf USB-C
Nennspannung:
AC 100 - 240 V
Kennzeichnung:
VESA FDMI
Breite:
24.4 cm
Tiefe:
17.9 cm
Höhe:
5.8 cm
... >
Lager 2753 - Hauptsortiment
>
Telefone und Handys
>
Konferenzsysteme - Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
kopfhörer
,
logitech
,
cat5e
,
steuerung
,
001950
,
939001950
,
kabelgebunden
,
controller
,
konferenzraum
,
with
,
tapmstbaseint
,
base
,
microsoft
,
teams
,
rooms
,
intel
,
ohne
,
netzkabel
,
touch
,
konferenztelefon
,
black
,
touchscreencontroller
,
lässt
,
sich
,
jeden
,
computer
,
anschließen
Angebote
(15)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1817
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 716,49*
€ 789,54*
Lager 6414
€ 3,50*
ab € 735,71*
€ 803,43*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 738,07*
€ 811,83*
Lager 854
1 Tag
25
Frei Haus
ab € 747,50*
€ 818,26*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 780,00*
€ 851,66*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 851,66*
€ 1.013,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 847,23*
€ 1.008,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 825,78*
€ 982,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 806,92*
€ 960,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 780,00*
€ 928,20
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASUS STRIX SOAR Eingebaut 7.1 Kanäle PCI-E
Asus
90YB00J0-M1UA00
ab € 64,16*
Ähnlich
CHERRY JA-2200 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
Cherry
JA-2200-2
ab € 41,92*
Ähnlich
CHERRY NGALE R
Cherry
CX-NGALE-R-RGB-BLACK
ab € 96,06*
Ähnlich
CHERRY NGALE X
Cherry
CX-NGALE-X-RGB-BLACK
ab € 152,43*
Ähnlich
CHERRY UM 6.0 ADVANCED Schwarz, Silber Tischmikrofon
Cherry
JA-0710
ab € 56,56*
Ähnlich
Jabra Evolve2 30 - USB-A UC mono
Jabra
23089-889-979
ab € 47,84*
Ähnlich
Jabra Evolve2 65, Link380 USB-A UC Mono Headset Basisstation Schwarz
Jabra
26599-889-989
ab € 146,22*
Ähnlich
Jabra Evolve2 65, Link380 USB-A UC Mono Headset Schwarz
Jabra
26599-889-999
ab € 123,77*
Ähnlich
Jabra Evolve2 85, Link380 USB-A MS Stereo Headset Schwarz
Jabra
28599-999-999
ab € 259,73*
Ähnlich
Jabra schnurgebundene Headsets Evolve 20 UC Mono USB Anschluss, mit Mute-Taste und Lautstärke-Regler am Kabel
Jabra
4993-829-209
ab € 23,39*
Ähnlich
Jabra schnurgebundene Headsets Evolve 40 UC Duo USB Anschluss, mit Mute-Taste und Lautstärke-Regler am Kabel
Jabra
6399-829-209
ab € 51,18*
Ähnlich
Jabra schnurlos Headset Engage 65 Stereo für Vieltelefonierer
Jabra
9559-553-111
ab € 201,84*
Ähnlich
Jabra schnurlos Headset Engage 75 Mono für Vieltelefonierer
Jabra
9556-583-111
ab € 221,67*
Ähnlich
Jabra schnurlos Headset Engage 75 Stereo für Vieltelefonierer
Jabra
9559-583-111
ab € 232,56*
Ähnlich
Corsair CA-9011296-EU Kopfhörer & Headset Kabellos Kopfband Gaming Bluetooth Weiß
Corsair
CA-9011296-EU
ab € 157,12*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen