Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Monitorhalter
>
Monitorschwenkarm
>
Artikel
Neomounts by Newstar Select NM-D135D - Befestigungskit - für 2 LCD-Displays (full-motion) - Schwarz - Bildschirmgröße: 25.4-68.6 cm (10"-27") - Klemmmontage, Tülle, Tischmontage
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Neomounts
icecat
icecat
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753M-2969364
Hersteller:
Neomounts
Herst.-Nr.:
NM-D135DBLACK
EAN/GTIN:
8717371445232
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Übersicht
Kurzinfo
Neomounts by Newstar Select NM-D135D - Befestigungskit - für 2 LCD-Displays (full-motion) - Schwarz - Bildschirmgröße: 25.4-68.6 cm (10"-27") - Klemmmontage, Tülle, Tischmontage
Gruppe
AV-Möbel
Hersteller
Neomounts by Newstar
Hersteller Art. Nr.
NM-D135DBLACK
EAN/UPC
8717371445232
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
Neomounts by Newstar Select NM-D135D - Befestigungskit - für 2 LCD-Displays (full-motion)
Produkttyp
Befestigungskit (full-motion) - Klemmmontage, Tülle, Tischmontage
Einstellbare Tiefe
4-43 cm
Einstellbare Höhe
0-40 cm
Neigung
90°
Rotation
360°
Drehen
180°
Anpassungen
Höhe, Neigung, schwenken, Drehung, Tiefe
Empfohlene Verwendung
2 LCD-Displays
Empfohlene Display-Größe
25.4-68.6 cm (10"-27")
VESA-Halterung
Bis zu 100 x 100 mm, ab 75 x 75 mm
Max. Ladegewicht
16 kg
Farbe
Schwarz
Ausführliche Details
Allgemein
Einstellbare Tiefe
4-43 cm
Einstellbare Höhe
0-40 cm
Farbe
Schwarz
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Design
Full-motion
Empfohlene Verwendung
2 LCD-Displays
Platzierung/Montage
Klemmmontage, Tülle, Tischmontage
VESA-Halterung
Bis zu 100 x 100 mm, ab 75 x 75 mm
Kabelaufbewahrung
Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display-Größe
25.4-68.6 cm (10"-27")
Neigung
90°
Rotation
360°
Drehen
180°
Anpassungen
Höhe, Neigung, schwenken, Drehung, Tiefe
Max. Ladegewicht
16 kg
Weitere Informationen:
Gewicht:
5,2 kg
Einstellbare Tiefe:
4-43 cm
Einstellbare Höhe:
0-40 cm
Farbe:
Schwarz
Typ:
Befestigungskit
Design:
Full-motion
Empfohlene Verwendung:
2 LCD-Displays
Platzierung/Montage:
Klemmmontage, Tülle, Tischmontage
VESA-Halterung:
Bis zu 100 x 100 mm, ab 75 x 75 mm
Kabelaufbewahrung:
Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display-Größe:
25.4-68.6 cm (10"-27")
Neigung:
90°
Rotation:
360°
Drehen:
180°
Anpassungen:
Höhe, Neigung, schwenken, Drehung, Tiefe
Max. Ladegewicht:
16 kg
... >
Lager 2753
>
LCD- und LED TV
>
Zubehör für Monitore und TV-Geräte
Weitere Suchbegriffe:
Monitorwandhalter
,
Monitorwandhalterung
,
Plasma Wandhalter
,
Plasma Wandhalterung
,
TV-Halterung
,
TV-Wandhalter
,
TV-Wandhalterung
,
Wandhalterung Monitor
,
Wandhalterung TFT Monitor
,
Bildschirm-Schwenkarm
,
Bildschirmschwenkarm
,
Flachbildschirm Schwenkarm
,
Monitor-Arm
,
Monitor-Schwenkarm
,
Monitorarm
,
Monitorschwenkarm
,
Schwenkarm Monitor
,
TFT-Schwenkarm
,
Bildschirmständer
,
Bildschirmträger
,
Monitor Riser
,
Monitor-Plattform
,
Monitoraufsatz
,
Monitorständer
,
halterung tv neig und schwenkbar
,
halterung tv
,
newstar monitor-wandhalterung
,
neomounts
,
newstar
,
nmd135dblack
,
schwarz
,
d135dblack
,
1027
,
nmd135d
,
befestigungskit
,
voll
,
beweglich
,
lcddisplays
,
bildschirmgröße:
,
25.468.6
,
10"27"
,
klemmmontage
,
tülle
,
tischmontage
,
bildschirmgre
,
254686
,
tlle
,
d135d
,
displays
,
bildschirmgröße
,
tischhalterung
,
select
,
desk
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1817
2 Tage
5
€ 4,50*
ab € 67,25*
€ 86,38*
Lager 643
€ 4,50*
ab € 67,27*
€ 86,40*
Lager 212
€ 5,95*
ab € 68,03*
€ 87,36*
Lager 2218
1 Tag
17
€ 13,00*
ab € 68,73*
€ 88,25*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 71,90*
€ 92,10*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,10*
€ 109,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,43*
€ 108,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,85*
€ 98,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,85*
€ 96,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,90*
€ 85,56
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts Flachbild Ständer NM-M1000, Schwarz
Neomounts
NM-M1000BLACK
ab € 261,30*
Ähnlich
Neomounts Flachbild Ständer NM-M1000, Weiß
Neomounts
NM-M1000WHITE
ab € 263,55*
Ähnlich
Neomounts Flachbild Tischhalterung NM-D135, Schwarz
Neomounts
NM-D135BLACK
ab € 49,12*
Ähnlich
Neomounts Flachbild Tischhalterung NM-D135, Silber
Neomounts
NM-D135SILVER
ab € 49,31*
Ähnlich
Neomounts Flachbild Tischhalterung NM-D135, Weiß
Neomounts
NM-D135WHITE
ab € 49,27*
Ähnlich
Neomounts Flachbild Tischhalterung NM-D135D, Silber
Neomounts
NM-D135DSILVER
ab € 67,23*
Ähnlich
Neomounts Flachbild Tischhalterung NM-D135D3, Schwarz
Neomounts
NM-D135D3BLACK
ab € 98,02*
Ähnlich
Neomounts Flachbild Tischhalterung NM-D335, Schwarz
Neomounts
NM-D335BLACK
ab € 72,90*
Ähnlich
Neomounts Flachbild Tischhalterung NM-D335D, Schwarz
Neomounts
NM-D335DBLACK
ab € 93,02*
Ähnlich
Neomounts Flachbild Tischhalterung NM-D335D4, Schwarz
Neomounts
NM-D335D4BLACK
ab € 130,56*
Ähnlich
Neomounts Flachbild Tischhalterung NM-D500, Schwarz
Neomounts
NM-D500BLACK
ab € 61,44*
Ähnlich
Neomounts Flachbild Tischhalterung NM-D750, Schwarz
Neomounts
NM-D750BLACK
ab € 87,69*
Ähnlich
Neomounts Flachbild Tischhalterung NM-D750, Silber
Neomounts
NM-D750SILVER
ab € 88,08*
Ähnlich
Neomounts Flachbild Tischhalterung NM-D750, Weiß
Neomounts
NM-D750WHITE
ab € 87,24*
Ähnlich
Neomounts Flachbild Tischhalterung NM-D750D, Schwarz
Neomounts
NM-D750DBLACK
ab € 155,70*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen