Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Weitere Kategorien
>
Unterhaltungselektronik
>
Lager 2753
>
LCD- und LED TV
>
Zubehör für Monitore und TV-Geräte
>
Artikel
Chief Medium MTMS1U - Wandhalterung für LCD-/Plasmafernseher - Schwarz - Bildschirmgröße: 81.3-119.4 cm (32"-47")
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753M-4932538
Hersteller:
CHIEF Professional AV Solutions
Herst.-Nr.:
MTMS1U
EAN/GTIN:
0084187216775
Suchbegriffe:
mtms1u
chief
fusion
neigbare
Übersicht
Kurzinfo
Chief Medium MTMS1U - Wandhalterung für LCD-/Plasmafernseher - Schwarz - Bildschirmgröße: 81.3-119.4 cm (32"-47")
Gruppe
AV-Möbel
Hersteller
Chief
Hersteller Art. Nr.
MTMS1U
Modell
Medium MTMS1U
EAN/UPC
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
Chief Medium MTMS1U - Wandhalterung
Produkttyp
Wandhalterung
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
35.9 cm x 5.1 cm x 46.3 cm
Neigung
14°
Anpassungen
Höhe, Neigung
Empfohlene Verwendung
LCD-/Plasmafernseher
Empfohlene Display-Größe
81.3-119.4 cm (32"-47")
VESA-Halterung
Ab 200 x 200 mm, bis zu 450 x 400 mm
Max. Ladegewicht
34 kg
Farbe
Schwarz
Ausführliche Details
Allgemein
Breite
35.9 cm
Tiefe
5.1 cm
Höhe
46.3 cm
Farbe
Schwarz
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Wandhalterung
Empfohlene Verwendung
LCD-/Plasmafernseher
VESA-Halterung
Ab 200 x 200 mm, bis zu 450 x 400 mm
Empfohlene Display-Größe
81.3-119.4 cm (32"-47")
Neigung
14°
Anpassungen
Höhe, Neigung
Max. Ladegewicht
34 kg
Weitere Informationen:
Gewicht:
7,3 kg
Breite:
35.9 cm
Tiefe:
5.1 cm
Höhe:
46.3 cm
Farbe:
Schwarz
Typ:
Wandhalterung
Empfohlene Verwendung:
LCD-/Plasmafernseher
VESA-Halterung:
Ab 200 x 200 mm, bis zu 450 x 400 mm
Empfohlene Display-Größe:
81.3-119.4 cm (32"-47")
Neigung:
14°
Anpassungen:
Höhe, Neigung
Max. Ladegewicht:
34 kg
... >
Lager 2753
>
LCD- und LED TV
>
Zubehör für Monitore und TV-Geräte
Weitere Suchbegriffe:
medium
,
0841872167756
,
wandhalt.
,
wandhalterung
,
landscape/portrait
,
vesa
,
standard:
,
200x
,
bildschirmgrößen
,
tragfähigkeit
,
klammer
,
flachbildschirm
,
schwarz
,
bildschirmgröße:
,
81.3119.4
,
32"47"
,
wandmontage
,
tilt
,
single
,
stud
,
mount
,
wandhalt
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,02*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,96*
€ 170,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,11*
€ 169,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,78*
€ 163,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,97*
€ 158,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,02*
€ 149,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chief CMS380 Zubehör für Projektorhalterungen Schwarz, Silber
CHIEF Professional AV Solutions
CMS380
ab € 120,81*
Zubehör
Chief FRA Zubehör für Monitorhalterung
CHIEF Professional AV Solutions
FRA
ab € 317,20*
Zubehör
Chief FSR1U Halterung für Schilderdisplays 81,3 cm (32") Schwarz
CHIEF Professional AV Solutions
FSR1U
ab € 52,42*
Zubehör
Chief FTR1U Halterung für Schilderdisplays 81,3 cm (32") Schwarz
CHIEF Professional AV Solutions
FTR1U
ab € 38,34*
Zubehör
Chief LPD1U Halterung für Schilderdisplays Schwarz
CHIEF Professional AV Solutions
LPD1U
ab € 1.969,71*
Zubehör
Chief LSD1U Halterung für Schilderdisplays Schwarz
CHIEF Professional AV Solutions
LSD1U
ab € 1.107,53*
Zubehör
Chief MPD1U Halterung für Schilderdisplays Schwarz
CHIEF Professional AV Solutions
MPD1U
ab € 1.971,92*
Zubehör
Chief STMS1U TV-Halterung 81,3 cm (32") Schwarz
CHIEF Professional AV Solutions
STMS1U
ab € 101,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen