Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chief FSR1U Halterung für Schilderdisplays 81,3 cm (32" ) Schwarz (FSR1U)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chief FSR1U Halterung für Schilderdisplays 81,3 cm (32") Schwarz
Chief FSR1U Halterung für Schilderdisplays 81,3 cm (32") Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-5818599
Herst.-Nr.:
     FSR1U
EAN/GTIN:
     0841872168593
Suchbegriffe:
fsr1u
chief
schwarz
fixe

Hauptmerkmale

Montage  
Höchstgewichtskapazität  20,4 kg
Maximale Bildschirmgröße  81,3 cm (32" )
Befestigungstyp  Wand
Minimale VESA-Halterung  50 x 50 mm
Maximale VESA-Halterung  200 x 200 mm
Minimum Bildschirmgröße  25,4 cm (10" )
Panel-Montage-Schnittstelle  50 x 50,75 x 75,100 x 100,200 x 100,200 x 200
Anzahl der Display unterstützt  1
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  1,36 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,4 kg
Höchstgewichtskapazität:
20,4 kg
Maximale Bildschirmgröße:
81,3 cm (32" )
Befestigungstyp:
Wand
Minimale VESA-Halterung:
50 x 50 mm
Maximale VESA-Halterung:
200 x 200 mm
Minimum Bildschirmgröße:
25,4 cm (10" )
Panel-Montage-Schnittstelle:
50 x 50,75 x 75,100 x 100,200 x 100,200 x 200
Anzahl der Display unterstützt:
1
Produktfarbe:
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,54*
€ 81,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,92*
€ 80,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,66*
€ 75,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,74*
€ 72,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,46*
€ 61,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CHIEF Professional AV Solutions
CMS380
ab € 120,95*
Zubehör
CHIEF Professional AV Solutions
FRA
ab € 320,86*
Zubehör
CHIEF Professional AV Solutions
FTR1U
ab € 38,67*
Zubehör
CHIEF Professional AV Solutions
LPD1U
ab € 1.978,77*
Zubehör
CHIEF Professional AV Solutions
LSD1U
ab € 1.129,94*
Zubehör
CHIEF Professional AV Solutions
MPD1U
ab € 1.972,47*
Zubehör
CHIEF Professional AV Solutions
MTMS1U
ab € 126,68*
Zubehör
CHIEF Professional AV Solutions
STMS1U
ab € 102,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.