Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elgato Stream Deck Plus - Tastenfeld - USB2.0 (10GBD9901)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Elgato Stream Deck + BEARBEITUNG Schwarz 8 Tasten
Elgato Stream Deck + BEARBEITUNG Schwarz 8 Tasten
Elgato Stream Deck + BEARBEITUNG Schwarz 8 Tasten
Elgato Stream Deck + BEARBEITUNG Schwarz 8 Tasten
Elgato Stream Deck + BEARBEITUNG Schwarz 8 Tasten
Elgato Stream Deck + BEARBEITUNG Schwarz 8 Tasten
Elgato Stream Deck + BEARBEITUNG Schwarz 8 Tasten
Artikel-Nr.:
     2753M-8085668
Hersteller:
     Elgato
Herst.-Nr.:
     10GBD9901
EAN/GTIN:
     0840006645146
Suchbegriffe:
Corsair Tastaturen
Stream Deck
Keyboard
Tastatur

Übersicht

Kurzinfo  Elgato Stream Deck Plus - Tastenfeld - USB 2.0
Gruppe  Tastaturen
Hersteller  Elgato
Hersteller Art. Nr.  10GBD9901
Modell  Stream Deck Plus
EAN/UPC  0840006645146

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Elgato Stream Deck Plus - Tastenfeld
Gerätetyp  Tastenfeld
Schnittstelle  USB 2.0
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
Anzahl Hotkeys  8
Tastaturkurzbefehl-Funktion  Programmierbar
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  14 cm x 13.8 cm x 11 cm
Gewicht  465 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Tastenfeld
Schnittstelle  USB 2.0
  
Eingabegerät  
Anzahl Hotkeys  8
Tastaturkurzbefehl-Funktion  Programmierbar
Breite  14 cm
Tiefe  13.8 cm
Höhe  11 cm
Gewicht  465 g
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Kabel USB-C auf USB-A
  
Software undamp; Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Windows 10 64-bit Edition, Apple MacOS 10.15 oder später

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Gerätetyp:
Tastenfeld
Schnittstelle:
USB 2.0
Anzahl Hotkeys:
8
Tastaturkurzbefehl-Funktion:
Programmierbar
Breite:
14 cm
Tiefe:
13.8 cm
Höhe:
11 cm
Zubehör im Lieferumfang:
Kabel USB-C auf USB-A
Erforderliches Betriebssystem:
Windows 10 64-bit Edition, Apple MacOS 10.15 oder später
Weitere Suchbegriffe: Tastenfelder, Keypad, Numerische Tastatur, Zahlenblock, Zahlentastatur, Ziffernblock, tastenfelder, elgato, stream, deck, 10gbd9901, 9901, plus, tastenfeld, bearbeitung, deck+
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 6,29*
ab € 166,33*
€ 201,09*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 174,05*
€ 210,13*
1 Tag
7
€ 7,50*
ab € 174,58*
€ 210,14*
1 Tag
10
€ 2,00*
ab € 186,42*
€ 224,46*
€ 6,90*
ab € 216,47*
€ 256,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,13*
€ 250,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,08*
€ 246,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,95*
€ 236,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,19*
€ 226,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,05*
€ 207,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90LA00J0-B01170
ab € 3,99*
Ähnlich
Asus
90MP02P0-BAUA00
ab € 25,63*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B02370
ab € 177,89*
Ähnlich
Asus
90YH0340-B2UA00
ab € 30,50*
Ähnlich
Asus
90MP0316-BKFA00
ab € 258,15*
Ähnlich
Asus
90LM0381-B01370
ab € 131,78*
Ähnlich
Asus
90LA00F0-B01100
ab € 21,13*
Ähnlich
Asus
90LA00M7-B01170
ab € 47,11*
Ähnlich
Asus
90LM03Y1-B01370
ab € 193,33*
Ähnlich
Asus
90LM05K1-B01370
ab € 160,89*
Ähnlich
Asus
90LM05L1-B01370
ab € 211,75*
Ähnlich
Asus
90LM06M1-B01170
ab € 323,53*
Ähnlich
Asus
90LM00X0-B02370
ab € 341,34*
Ähnlich
Asus
90LM06P1-B01170
ab € 529,93*
Ähnlich
Asus
90MP03MA-BKDA01
ab € 427,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.