Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Telefone
>
Telefon Zubehör
>
Headset-Übersicht
>
Headset
>
Wireless Headset
>
Bluetooth Headset
>
Artikel
CORSAIR HS55 WIRELESS White Low-Latency 2.4Ghz Wireless or Bluetooth®/ 100Hz - 10kHz (Bluetooth 5.2) / Microphone / PC, MAC (CA-9011281-EU)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753M-8257955
Hersteller:
Corsair
Herst.-Nr.:
CA-9011281-EU
EAN/GTIN:
0840006657903
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Corsair Headsets
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Hauptmerkmale
\r\n
\r\n
Leistungen
\r\n
Produkttyp
Kopfhörer
\r\n
Tragestil
Kopfband
\r\n
Empfohlene Nutzung
Gaming
\r\n
Produktfarbe
Weiß
\r\n
Headset-Typ
Binaural
\r\n
Lautstärkeregler
Drehregler
\r\n
Typ Steuereinheit
On-ear control unit
\r\n
Virtual Surround
Ja
\r\n
Virtuelle Surround-Technologie
Virtual 7.1 surround sound
\r\n
Einstellbares Kopfband
Ja
\r\n
Gehäusematerial
Kunststoff
\r\n
\r\n
Anschlüsse und Schnittstellen
\r\n
Übertragungstechnik
Kabellos
\r\n
Bluetooth
Ja
\r\n
Frequenzgang (Musikmodus)
20 - 20000 Hz
\r\n
Kabellose Reichweite
15,24 m
\r\n
\r\n
Kopfhörer
\r\n
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
\r\n
Impedanz
32 Ohm
\r\n
Kopfhörer-Empfindlichkeit
114 dB
\r\n
\r\n
Mikrofon
\r\n
Mikrofon-Typ
Eingebaut
\r\n
Mikrofon-Frequenz
100 - 10000 Hz
\r\n
Mikrofon-Empfindlichkeit
41 dB
\r\n
Mikrofon-Eingangsimpedanz
2200 Ohm
\r\n
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Mikrofon mit Kardioid-/Rundum-Richtcharakteristik
\r\n
\r\n
Akku/Batterie
\r\n
Batteriebetrieben
Ja
\r\n
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
24 h
\r\n
\r\n
Gewicht und Abmessungen
\r\n
Gewicht
274 g
\r\n
\r\n
Lieferumfang
\r\n
Ladegerät
Ja
\r\n
Garantiekarte
Ja
\r\n
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
... >
Unterhaltungselektronik
>
Lager 2753
>
Gaming Headsets
Weitere Suchbegriffe:
Gaming Headset
,
Computer-Headset
,
Headset
,
Headsets
,
PC Headset
,
Kopfhörer
,
Muschelkopfhörer
,
Surround Headset
,
Kabelloses Headset
,
Schnurloses Headset
,
Wireless Headset
,
kopfhörer bluetooth corsair
,
bluetooth headset
,
computer-headset bluetooth
,
corsair
,
wireless
,
hs55
,
headset
,
gaming
,
ca9011281eu
,
9011281
,
weiß
,
ohrumschließend
,
kabellos
,
ohrumschlieend
,
white
,
bluetooth
,
lowlatency
,
2.4ghz
,
bluetooth®/
,
100hz
,
10khz
,
microphone
,
8400066579038
,
24ghz
,
latency
,
4ghz
,
bluetooth®
,
kabelloses
,
dolby
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 8246
€ 6,90*
ab € 91,14*
€ 99,94*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 91,86*
€ 100,71*
Lager 1231
13 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 91,87*
€ 100,72*
Lager 1546
1 Tag
6
€ 5,50*
ab € 100,08*
€ 109,58*
Lager 7405
4 Tage
5
€ 1,00*
ab € 111,05*
€ 121,20*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,71*
€ 119,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,36*
€ 119,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,75*
€ 116,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,64*
€ 115,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,86*
€ 109,31
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASUS ROG Delta S Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
Asus
90YH02K0-B2UA00
ab € 121,75*
Ähnlich
CHERRY MA 3.0 UNI
Cherry
JA-0800
ab € 42,32*
Ähnlich
CHERRY MA 6.0 UNI USB
Cherry
JA-0850
ab € 53,61*
Ähnlich
CHERRY NGALE Boom Arm
Cherry
CX-NGALE-BOOM-BLACK
ab € 82,64*
Ähnlich
CHERRY UM 3.0 Schwarz Tischmikrofon
Cherry
JA-0700
ab € 34,02*
Ähnlich
CHERRY UM 9.0 PRO RGB Schwarz, Kupfer Tischmikrofon
Cherry
JA-0720
ab € 62,34*
Ähnlich
CHERRY UM POP FILTER
Cherry
JA-0750
ab € 11,34*
Ähnlich
Jabra schnurlos Headset Engage 65 Mono für Vieltelefonierer
Jabra
9553-553-111
ab € 197,30*
Ähnlich
ASTRO Gaming A10 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Grau
ASTRO Gaming
939-002071
ab € 48,66*
Ähnlich
ASTRO Gaming A10 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Grau, Lila
ASTRO Gaming
939-002078
ab € 48,54*
Ähnlich
ASTRO Gaming A10 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Schwarz
ASTRO Gaming
939-002047
ab € 49,19*
Ähnlich
ASTRO Gaming A10 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Schwarz
ASTRO Gaming
939-002057
ab € 39,67*
Ähnlich
ASTRO Gaming A10 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Weiß
ASTRO Gaming
939-002052
ab € 49,13*
Ähnlich
ASTRO Gaming A10 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Weiß
ASTRO Gaming
939-002064
ab € 48,68*
Ähnlich
ASTRO Gaming A30 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Bluetooth Blau
ASTRO Gaming
939-002001
ab € 186,31*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen