Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: DC; axial; 24VDC; 119x119x38mm; 237m3/h; 57dBA; kugelförmig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüfter: DC; axial; 24VDC; 119x119x38mm; 237m3/h; 57dBA; kugelförmig
Lüfter: DC; axial; 24VDC; 119x119x38mm; 237m3/h; 57dBA; kugelförmig
Artikel-Nr.:
     2805-4184NXH
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     4184NXH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: EBM-PAPST
Gehäusematerial: Aluminium
Versorgungsspannung: 24V DC
Ausgänge: Verbinder 2,8x0,5mm
Betriebsspannung: 12...25V DC
Lüfter-Typ: DC
Lüftergröße: 119x119x38mm
Rotormaterial: Kunststoff
Lager-Art: kugelförmig
Lüfterleistung: 237m3/h
Lärmbelastung: 57dBA
Drehzahl: 4400Umdr./Min
Leistungsaufnahme: 11W
Einheitspreis: Nein
Lüfter-Art: axial
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 52,38*
€ 68,41*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 48,52*
€ 72,45*
€ 8,95*
ab € 47,13*
€ 83,92*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,45*
€ 86,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,56*
€ 83,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,12*
€ 72,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,00*
€ 67,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,11*
€ 66,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,52*
€ 57,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
9920060000
ab € 5,68*
Zubehör
ebm-papst
LZ30
ab € 3,82*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-4
ab € 3,10*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-5
ab € 2,98*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-6
ab € 2,54*
Zubehör
ebm-papst
LZ30K
ab € 0,93*
Zubehör
ebm-papst
LZ30P
ab € 2,39*
Zubehör
ebm-papst
PMFA120T
ab € 8,49*
Zubehör
ebm-papst
PMFA120
ab € 28,12*
Zubehör
ebm-papst
LZ40N
ab € 10,49*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-3
ab € 3,32*
Zubehör
ebm-papst
92164-2-2929
ab € 3,01*
Zubehör
ebm-papst
LZ 20
ab € 3,80*
Zubehör
ebm-papst
FG 119
ab € 3,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.