Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhandschuhe; ESD; XS; Eigenschaften: ablenkend; grau; <10MΩ


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Schutzhandschuhe; ESD; XS; Eigenschaften: ablenkend; grau; <10MΩ
Schutzhandschuhe; ESD; XS; Eigenschaften: ablenkend; grau; <10MΩ
Artikel-Nr.:
     2805-ERS-516800401B
Hersteller:
     Eurostat
Herst.-Nr.:
     51-680-0401B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Hersteller: EUROSTAT GROUP
Farbe: grau
Material: Polyester;Kohlefaser;lycra
Entspricht Norm: IEC 61340-5-1
Antistatischer Zubehör-Typ: Schutzhandschuhe
Eigenschaften antistatischer Elemente: ablenkend
Oberflächenwiderstand: <10MΩ
Größe: XS
Ausführung: ESD
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, mechanikerhandschuh gr. 6/xs, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe gr6
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 0,63*
€ 1,14*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 0,72*
€ 1,45*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 1,45*
€ 1,73
pro Paar
ab 5 Paar
€ 1,36*
€ 1,62
pro Paar
ab 10 Paar
€ 1,08*
€ 1,29
pro Paar
ab 50 Paar
€ 0,98*
€ 1,17
pro Paar
ab 100 Paar
€ 0,93*
€ 1,11
pro Paar
ab 200 Paar
€ 0,89*
€ 1,06
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 0,72*
€ 0,86
pro Paar
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.