Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatz für Stopfbuchse; M12; Polyethylen; Ø: 11,5mm; H: 2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einsatz für Stopfbuchse; M12; Polyethylen; Ø: 11,5mm; H: 2mm
Einsatz für Stopfbuchse; M12; Polyethylen; Ø: 11,5mm; H: 2mm
Artikel-Nr.:
     2805-LP-54113100
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     54113100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Kabelverschraubung
Verschlussschrauben ohne DIN
kabelverschraubung m12 pvc
Hersteller: LAPP
Durchmesser: 11,5mm
Höhe: 2mm
Größe: M12
Kabel Zubehör-Typ: Einsatz für Stopfbuchse
Stopfbuchsenausführung: mit metrischem Gewinde
Dichtungsmaterial: Polyethylen
Herstellerserie: SKINTOP® SD
Weitere Suchbegriffe: blindstopfen, blindstopfen lapp kabel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
10
€ 6,90*
ab € 0,0627*
€ 0,1399*
100
€ 5,46*
ab € 0,1017*
€ 0,1443*
37 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,1023*
€ 0,1453*
100
€ 5,95*
ab € 0,10318*
€ 0,14618*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,1087*
€ 0,1547*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1399*
€ 0,16648
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,1224*
€ 0,14566
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0993*
€ 0,11817
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0919*
€ 0,10936
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0852*
€ 0,10139
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,083*
€ 0,09877
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0627*
€ 0,07461
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,399* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
54113110
ab € 0,0822*
Ähnlich
Lapp Kabel
54113120
ab € 0,0893*
Ähnlich
Lapp Kabel
54113150
ab € 0,2336*
Ähnlich
Lapp Kabel
54113160
ab € 0,31*
Ähnlich
Lapp Kabel
54113170
ab € 0,41*
Ähnlich
Lapp Kabel
54113130
ab € 0,102*
Ähnlich
Lapp Kabel
54113140
ab € 0,149*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.