Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKINTOP-SD-M-12 SD-M 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SKINTOP-SD-M-12 SD-M 12
SKINTOP-SD-M-12 SD-M 12
Artikel-Nr.:
     3517B-85859978
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     54113100
EAN/GTIN:
     4044773336160
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Kabelverschraubung
Verschlussschrauben ohne DIN
kabelverschraubung m12 pvc

SKINTOP-SD-M-12 SD-M 12

Staubschutz SKINTOP® SD-M 12
Staubschutz
M 12
schwarz
Anwendungsgebiete: Montagevorbereitung
Der Staubschutz wird unter die Hutmutter der Kabelverschraubung gelegt
Schutz nicht belegter Anschlusspunkte
Nutzen: Verhindert das Eindringen von Staub und Schmutz in das Gehäuseinnere
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
12
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
nein
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
nein
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: blindstopfen, blindstopfen lapp kabel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,90*
ab € 0,0627*
€ 0,1399*
Lager 3517
100
€ 5,46*
ab € 0,1017*
€ 0,1443*
37 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,1023*
€ 0,1453*
100
€ 5,95*
ab € 0,10318*
€ 0,14618*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,1087*
€ 0,1547*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1443*
€ 0,17172
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1348*
€ 0,16041
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1294*
€ 0,15399
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1017*
€ 0,12102
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 14,43* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
54113110
ab € 0,0822*
Ähnlich
Lapp Kabel
54113120
ab € 0,0893*
Ähnlich
Lapp Kabel
54113150
ab € 0,2336*
Ähnlich
Lapp Kabel
54113160
ab € 0,31*
Ähnlich
Lapp Kabel
54113170
ab € 0,41*
Ähnlich
Lapp Kabel
54113130
ab € 0,102*
Ähnlich
Lapp Kabel
54113140
ab € 0,149*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.