Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSELL Handschuhe HYCRON 27-600


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-400314820
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     27600080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Weitere Informationen:
Größe:
08
Farbe:
blau
Material:
Nitril
Norm:
EN 420 CAT II
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, ansell montagehandschuh gr. 8, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 1,88*
€ 2,73*
5 Tage
84
12
pro Paar
€ 6,50*
ab € 1,93*
€ 2,80*
24 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,34*
€ 3,70*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 23,92008*
€ 32,15004*
Lager 281
nicht lagernd
12
pro Packung
Frei Haus
ab € 29,01*
€ 34,13004*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Packungen
€ 34,13004*
€ 40,61475
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,96004*
€ 39,22245
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 31,32*
€ 37,2708
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 30,68004*
€ 36,50925
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 29,01*
€ 34,5219
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 2,4175* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen
Mindestbestellmenge: 12 Packungen ( entspricht € 409,56048* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
27600100
ab € 1,71*
Ähnlich
Ansell
27600110
ab € 1,88*
Ähnlich
Ansell
27600090
ab € 1,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.