Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell Mehrzweckhandschuh Hycron 27-600, Gr. 8 blau, Nitril-3/4-Beschichtung, Strickbund, EN 388 (4221) CE Kat.2, antist


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Ansell Mehrzweckhandschuh Hycron 27-600, Gr. 8 blau, Nitril-3/4-Beschichtung, Strickbund, EN 388 (4221) CE Kat.2, antist
Ansell Mehrzweckhandschuh Hycron 27-600, Gr. 8 blau, Nitril-3/4-Beschichtung, Strickbund, EN 388 (4221) CE Kat.2, antist
Ansell Mehrzweckhandschuh Hycron 27-600, Gr. 8 blau, Nitril-3/4- - Artikelbild 7
Artikel-Nr.:
     362I-1000730
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     276008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Ansell Mehrzweckhandschuh Hycron 27-600, Gr. 8 blau, Nitril-3/4-Beschichtung, Strickbund, EN 388 (4221) CE Kat.2, antistatisch gemäß EN1149
Weitere Informationen:
Größe:
8
Farbe:
blau
Hersteller:
Ansell
Material:
Nitril-Teilbeschichtung, Strickbund
Norm:
CE Kat.2
... > Handschuhe > Nitril > Ansell
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, ansell montagehandschuh gr. 8, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell, Schutzhandschuh|handschuhe|nitril-handschuhe|nitrilhandschuhe
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 1,88*
€ 2,73*
4 Tage
84
12
pro Paar
€ 6,50*
ab € 1,93*
€ 2,80*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,34*
€ 3,70*
Lager 362
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 23,92008*
€ 32,15004*
10 Tage
nicht lagernd
12
pro Packung
Frei Haus
ab € 29,01*
€ 34,13004*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,15004*
€ 38,25855
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,57008*
€ 33,9984
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,40008*
€ 32,6061
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 26,18004*
€ 31,15425
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 25,52004*
€ 30,36885
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 23,92008*
€ 28,4649
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,99334* pro Paar)
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
27600100
ab € 1,71*
Ähnlich
Ansell
27600110
ab € 1,88*
Ähnlich
Ansell
27600090
ab € 1,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.