Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Chemikalienhandschuhe
>
Chemikalienhandschuh einfach
>
Artikel
Handschuhe ActivArmr 80-100 Gr.10 blau/grau EN 388 PSA II
Menge:
Paar
Produktinformationen:
Ansell
Lager 281
Artikel-Nr.:
281-400372373
Hersteller:
Ansell
Herst.-Nr.:
80100100
EAN/GTIN:
k.A.
Technisches Datenblatt
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach
EN 388 ·
Kat. II · Material: Polyester / Baumwolle mit
Naturgummilatexbeschichtung ·
Innenhand beschichtet · Strickbund ·
Schnittschutzlevel B ·
hoher Tragekomfort · schrumpfgerautes Profil für außergewöhnlichen sicheren Nass- und Trockengriff · hervorragende Passform und Beweglichkeit ·
silikonfrei
·
Anwendung:
Baustoffe, Beton, Ziegel und Fliesen, Müllentsorgung, Warenannahme und Versand, allgemeine Arbeiten
Weitere technische Eigenschaften:
· Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet
· Abriebfestigkeit: 2
· Weiterreißfestigkeit: 4
· Stichfestigkeit: 2
· Werkstoffeignung Bau + Garten: sehr gut geeignet
· EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton): B
· Werkstoffeignung Logistik: bedingt geeignet
Weitere Informationen:
Größe:
10
Farbe:
blau/grau
Material:
Polyester/Baumwolle
Norm:
EN 388
Ausführung:
Strickbund, schrumpfgerautes Profil
... >
Arbeitskleidung, Schutzbekleidung
>
Handschutz
>
Fünffingerhandschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Chemikalienhandschuh einfach
,
Putz-Handschuh
,
Putzhandschuh
,
Reinigungshandschuh
,
Reinigungshandschuhe
,
Gartenhandschuh
,
Gartenhandschuhe
,
Gummi-Handschuh
,
Gummihandschuh
,
Gummihandschuhe
,
Latex Handschuhe
,
Latexhandschuh
,
Latexhandschuhe
,
Naturlatexhandschuh
,
Naturlatexhandschuhe
,
Kevlar-Handschuhe
,
Kevlar-Schutzhandschuh
,
Food-Handschuhe
,
Hygienehandschuh
,
Hygienehandschuhe
,
Lebensmittelhandschuh
,
Lebensmittelhandschuhe
,
Feinmechaniker-Handschuhe
,
Feinmechanikerhandschuhe
,
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
Polyester-Handschuhe
,
Schnittschutz-Handschuhe
,
Schnittschutzhandschuh
,
Schnittschutzhandschuhe
,
schnittfeste Handschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
Allzweckhandschuh
,
Allzweckhandschuhe
,
Universalhandschuh
,
Universalhandschuhe
,
Universalschutzhandschuh
,
schnittschutzhandschuh grau gr. 10
,
schnittschutz handschuhe
,
schnittschutz-handschuh ansell
,
Abriebfestigkeit Level 2
,
Handschutz
,
Handschuh
,
Schutzhandschuhe
,
Strickhandschutz beschichtet
,
Weiterreißfestigkeit Level 4
,
Strickhandschuhe
,
Schnittschutzhandschutz
,
Schnittschutz
Angebote
(28)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 362
9 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,79*
ab € 2,15*
€ 2,83*
Lager 3995
3 Tage
96
12
pro Paar
€ 6,50*
ab € 2,07*
€ 2,85*
Lager 281
7 Tage
nicht lagernd
144
pro Paar
Frei Haus
ab € 2,60*
€ 3,01*
Lager 260
6 Tage
312
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,30*
€ 3,03*
Lager 4682
1 Tag
120
12
pro Paar
€ 7,90*
ab € 2,32*
€ 3,06*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 144 Paar
€ 3,01*
€ 3,58
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 2,60*
€ 3,09
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 144 Paar
Mindestbestellmenge: 144 Paar (
entspricht € 433,44* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 281
Versand:
Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 281
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell ActivArmr 80100 Handschuhe Größe 11,0
Ansell
80100110
ab € 2,36*
Ähnlich
Ansell ActivArmr 80100 Handschuhe Größe 6,0
Ansell
80100060
ab € 1,97*
Ähnlich
Ansell ActivArmr 80100 Handschuhe Größe 7,0
Ansell
80100070
ab € 2,36*
Ähnlich
Ansell ActivArmr 80100 Handschuhe Größe 8,0
Ansell
80100080
ab € 1,99*
Ähnlich
Ansell ActivArmr 80100 Handschuhe Größe 9,0
Ansell
80100090
ab € 2,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen