Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose Major Protect Nr.5230 Gr.60 kornblau/grau PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402632449
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     5230060
EAN/GTIN:
     4030913073606
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Chemikalienschutzlatzhose
Säureschutzlatzhose
Major Protect Latzhose kornblau/grau 60. Bewegungsfreiheit und Komfort. Die Major Protect Latzhose bietet neben dem elastischen · hochgezogenen Rückenteil verschiedene Verstellmöglichkeiten und fünf Taschen.

Weitere technische Eigenschaften:
· Geschlecht: Herrenbekleidung
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 064970
· verfügbare Größen: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Größe:
60
Farbe:
kornblau/grau
Material:
64 % Baumwolle / 35 % Polyester / 1 % antistat.Fasern
Norm:
EN ISO 11611:2015 Kl.1 A1, EN ISO 11612:2015 A1,B1,C1,E3,F1 IEC 61482-2 APC=1, EN 13034:2005 Typ 6, EN 1149-5:2018
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 41,79*
€ 54,80*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 41,03*
€ 55,02*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 42,92*
€ 56,02*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 43,11*
€ 56,43*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 47,05*
€ 61,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,31*
€ 72,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,90*
€ 71,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,34*
€ 67,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,02*
€ 64,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,43*
€ 62,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,05*
€ 55,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
5230042
ab € 37,51*
Ähnlich
Planam
5230044
ab € 37,39*
Ähnlich
Planam
5230046
ab € 37,46*
Ähnlich
Planam
5230048
ab € 37,53*
Ähnlich
Planam
5230050
ab € 37,48*
Ähnlich
Planam
5230052
ab € 37,24*
Ähnlich
Planam
5230054
ab € 37,37*
Ähnlich
Planam
5230056
ab € 41,30*
Ähnlich
Planam
5230058
ab € 41,28*
Ähnlich
Planam
5230062
ab € 41,10*
Ähnlich
Planam
5230064
ab € 41,20*
Ähnlich
Planam
5230090
ab € 37,31*
Ähnlich
Planam
5230094
ab € 37,44*
Ähnlich
Planam
5230098
ab € 37,27*
Ähnlich
Planam
5230102
ab € 37,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.