Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe 2406 Gr.9 grau/grau EN420/EN3


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Handschuhe 2406 Gr.9 grau/grau EN420/EN3
Handschuhe 2406 Gr.9 grau/grau EN420/EN3
Logo
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-109894
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     2406-9
EAN/GTIN:
     4031301019305
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Polyester-Strickgewebe · Handinnenflächen Polyurethan(PU)-Beschichtung · grau · Strickbund · ca. 13 Gauge (= 1,828 mm) · Materialstärke Handfläche: ca. 1,0 mm. Angenehmes Tragegefühl. Hohe Flexibilität und gute Passform. Atmungsaktiv. Gute Abriebfestigkeit. · Einsatzgebiete: Allgemeine Montagearbeiten, z. B. im Handwerk, Maschinenbau, Schlossereien und Werkstätten, Wartung und Instandsetzung, Lager, Logistik und TransportWeitere technische Eigenschaften:· Abriebfestigkeit: 3· Weiterreißfestigkeit: 3· Stichfestigkeit: 1· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1· Stärke ca.: 1mm· Norm: EN420/EN388· Materialzusammensetzung: Trägermaterial: 100% Polyester, Beschichtung: Polyurethan (PU)· Normen: EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009
Weitere Informationen:
Farbe:
grau/grau
Größe:
9
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
X
Ausführung:
Handinnenflächen Polyurethan-Beschichtung
Material:
100%Polyester
PSA-Kategorie:
II
Marke:
TEXXOR
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, pu schnittschutzhandschuh gr. 9, pu beschichtete handschuhe, polyurethan beschichtete handschuhe gr 9, Schutzhandschuhe, Handschuh, Strickhandschutz beschichtet, Handschutz, 4000371270
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
120
pro Paar
Frei Haus
ab € 0,58*
€ 0,76*
8 Tage
100
20
pro Packung
€ 5,99*
ab € 5,10*
€ 7,27008*
Lager 4757
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 5,83008*
€ 9,68004*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 10,92*
€ 15,75*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,68004*
€ 11,51925
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,50004*
€ 11,30505
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,13008*
€ 10,8648
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,78008*
€ 9,2583
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,62*
€ 9,0678
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,02*
€ 8,3538
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,83004*
€ 8,12775
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 6,53004*
€ 7,77075
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 5,83008*
€ 6,9378
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 0,48584* pro Paar)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.