Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe 2170 Gr.10 rotbraun EN420/EN388/EN13594


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4041200924
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     2170-10
EAN/GTIN:
     4031301001256
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
PVC-Handschuh ROTBRAUN rotbraun Länge ca. 27cm Kategorie 2 · EN 388-4111X Polyvinylchlorid 100% Polyesterfutter Polyvinylchlorid (PVC) · vollbeschichtet · Polyester-Strickfutter · Handschuhlänge: ca. 27 cm. Hervorragende Beständigkeit gegen Abrieb und deshalb besonders langlebig. Hohe Flexibilität und Beständigkeit gegen Flüssigkeiten (keine Chemikalien · siehe Informationen des Herstellers). Exzellenter Nass- und Trockengriff dank der gerauten Oberfläche. · Einsatzgebiete: Einsetzbar für allgemeine Arbeiten in einem feuchten Umfeld sowie beim Umgang mit Flüssigkeiten (keine Chemikalien), z. B. im Handwerk, Baugewerbe, Entsorgung und Recycling, Reinigung und Pflege, Agrar- und Forstwirtschaft, Gartenbau

Weitere technische Eigenschaften:
· Abriebfestigkeit: 4
· Weiterreißfestigkeit: 1
· Stichfestigkeit: 1
· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1
· Ausführung: vollbeschichtet, Polyester-Strickfutter
· Norm: EN420/EN388
· Materialzusammensetzung: Polyvinylchlorid (PVC), Innenfutter: 100% Polyester
· Normen: EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009
Weitere Informationen:
Größe:
10
Farbe:
rotbraun
Material:
PVC
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,49*
€ 3,46*
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,99*
ab € 15,06*
€ 19,40004*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 18,10008*
€ 29,90004*
Lager 281
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 32,89008*
€ 43,60008*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,60008*
€ 51,8841
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,83*
€ 48,5877
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,22008*
€ 46,6719
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,32008*
€ 45,6009
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 35,55*
€ 42,3045
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 32,89008*
€ 39,1392
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 2,74084* pro Paar)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Texxor
2173-10
ab € 2,90*
Ähnlich
Texxor
2111_9
ab € 3,60*
Ähnlich
Texxor
2141
ab € 2,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.