Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEGERA Chemikalienschutzhandschuhe 7351, Nitril, blau, Gr. 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Ejendals TEGERA 7351 Einweghandschuhe Blau Baumwolle, Nitrilschaum
Ejendals TEGERA 7351 Einweghandschuhe Blau Baumwolle, Nitrilschaum
Ejendals TEGERA 7351 Einweghandschuhe Blau Baumwolle, Nitrilschaum
Artikel-Nr.:
     281-4141421706
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     7351-7
EAN/GTIN:
     7340118300221
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Weitere Informationen:
Größe:
07
Farbe:
blau
Material:
Interlock-Strick/Nitril
Norm:
EN 388 (3 1 2 1 X), EN 374
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,76*
€ 6,95*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 4,98*
€ 6,98*
11 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,90*
ab € 5,52*
€ 7,79*
10 Tage
unbekannt
10
€ 4,99*
ab € 7,45*
€ 9,69*
Lager 281
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 11,84*
€ 14,86*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 14,86*
€ 17,68
pro Paar
ab 12 Paar
€ 14,69*
€ 17,48
pro Paar
ab 30 Paar
€ 14,01*
€ 16,67
pro Paar
ab 60 Paar
€ 13,72*
€ 16,33
pro Paar
ab 120 Paar
€ 12,89*
€ 15,34
pro Paar
ab 18000 Paar
€ 11,84*
€ 14,09
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 11,84* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 148,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7392626061699
ab € 4,79*
Ähnlich
Ejendals
7392626061705
ab € 4,79*
Ähnlich
Ejendals
7392626061712
ab € 4,79*
Ähnlich
Ejendals
7392626061729
ab € 4,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.