Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

50 Tragetaschen, Papier 22 cm x 18 cm x 10 cm weiss mit Tragegriff von PAPSTAR


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
50 Tragetaschen, Papier 22 cm x 18 cm x 10 cm weiss mit Tragegriff von PAPSTAR
50 Tragetaschen, Papier 22 cm x 18 cm x 10 cm weiss mit Tragegriff von PAPSTAR
Artikel-Nr.:
     2813-374-6064
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     86444
EAN/GTIN:
     4002911864449
Suchbegriffe:
Papier-Tragetasche
Papiertragetaschen
Papiertasche
Papiertüte
50 Tragetaschen, Papier 22 cm x 18 cm x 10 cm weiss mit Tragegriff von PAPSTAR
Stabile Tragetaschen aus Papier mit Tragegriff, Abmessungen: Höhe 22 cm, Breite 18 cm, Tiefe 10 cm, Farbe: weiß, Material: Kraftpapier, Stärke: 70 g/m², Tragkraft bis maximal 4 kg, Umweltschonend, da aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt, geeignet für Backwaren, Obst & Gemüse sowie jede Art von Food-to-go,

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
7.70 cm
Breite:
19.50 cm
Höhe:
28.50 cm
Gewicht:
0.87 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
42
8
pro Packung
€ 4,95*
ab € 7,43*
€ 9,79*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 6,70*
€ 10,08*
6 Tage
unbekannt
8
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,95*
€ 11,80*
8 Tage
unbekannt
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,05*
€ 13,10*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 19,29*
€ 25,41*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Packungen
€ 9,79*
€ 11,65
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,63*
€ 11,46
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,25*
€ 11,01
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,43*
€ 8,84
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1486* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Packungen
Mindestbestellmenge: 8 Packungen ( entspricht € 78,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
86443
ab € 6,42*
Sonstiges
PAPSTAR
86445
ab € 7,99*
Sonstiges
PAPSTAR
86446
ab € 8,43*
Sonstiges
PAPSTAR
86447
ab € 8,12*
Sonstiges
PAPSTAR
86448
ab € 8,56*
Sonstiges
PAPSTAR
86449
ab € 9,68*
Sonstiges
PAPSTAR
86450
ab € 9,91*
Sonstiges
PAPSTAR
86451
ab € 11,82*
Sonstiges
PAPSTAR
86452
ab € 12,18*
Sonstiges
PAPSTAR
86453
ab € 6,24*
Sonstiges
PAPSTAR
86454
ab € 7,09*
Sonstiges
PAPSTAR
87174
ab € 10,44*
Sonstiges
PAPSTAR
87175
ab € 9,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.