Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

50 Tragetaschen, Papier 22 cm x 18 cm x 10 cm weiss mit Tragegriff. Material: Kraftpapier. Farbe: weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild 2
Produktbild 2
Produktbild 2
Artikel-Nr.:
     7223-PAP86444
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     86444
EAN/GTIN:
     4002911864449
Suchbegriffe:
Papier-Tragetasche
Papiertragetaschen
Papiertasche
Papiertüte
Stabile Tragetaschen aus Papier mit Tragegriff - Abmessungen: Höhe 22 cm, Breite 18 cm, Tiefe 10 cm - Farbe: weiß - Material: Kraftpapier - Stärke: 70 g/m² - Tragkraft bis maximal 4 kg - Umweltschonend, da aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt. geeignet für Backwaren, Obst & Gemüse sowie jede Art von Food-to-go. -
Weitere Informationen:
Material:
Kraftpapier
Farbe:
weiss
Gewicht (Stück):
17 g
Gewicht (Packung):
855,4 g
Gewicht (Karton):
7377 g
Volumen (Karton):
0,0424
Saison:
Ganzjahr
Höhe:
22 cm
Breite:
18 cm
Tiefe:
10 cm
Art der Verpackung:
Folie, geschrumpft m. Etikett
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
8
pro Packung
€ 4,95*
ab € 7,44*
€ 9,87*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 6,71*
€ 10,16*
Lager 7223
unbekannt
8
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,96*
€ 12,07*
6 Tage
unbekannt
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,06*
€ 13,40*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 23,09*
€ 30,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 16 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 80 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 96,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
86443
ab € 6,41*
Sonstiges
PAPSTAR
86445
ab € 7,94*
Sonstiges
PAPSTAR
86446
ab € 8,49*
Sonstiges
PAPSTAR
86447
ab € 8,12*
Sonstiges
PAPSTAR
86448
ab € 8,53*
Sonstiges
PAPSTAR
86449
ab € 9,64*
Sonstiges
PAPSTAR
86450
ab € 9,91*
Sonstiges
PAPSTAR
86451
ab € 11,80*
Sonstiges
PAPSTAR
86452
ab € 12,11*
Sonstiges
PAPSTAR
86453
ab € 6,24*
Sonstiges
PAPSTAR
86454
ab € 7,07*
Sonstiges
PAPSTAR
87174
ab € 10,31*
Sonstiges
PAPSTAR
87175
ab € 9,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.