Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blanco Regalwagen RWRA 852 mit Arbeitsplatte, 2-teilig für 16 GN 1/1 oder 32 GN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blanco Regalwagen RWRA 852 mit Arbeitsplatte, 2-teilig für 16 GN 1/1 oder 32 GN
Blanco Regalwagen RWRA 852 mit Arbeitsplatte, 2-teilig für 16 GN 1/1 oder 32 GN
Blanco Regalwagen RWRA 852 mit Arbeitsplatte, 2-teilig für 16 GN 1/1 oder 32 GN
Blanco Regalwagen RWRA 852 mit Arbeitsplatte, 2-teilig für 16 GN 1/1 oder 32 GN
Blanco Regalwagen RWRA 852 mit Arbeitsplatte, 2-teilig für 16 GN 1/1 oder 32 GN
Artikel-Nr.:
     2813-406-387
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     572929
EAN/GTIN:
     4020684407694
Suchbegriffe:
GN-Abräumwagen
GN-Regalwagen
Gastronorm-Regalwagen
Frosterwagen

Blanco Regalwagen RWRA 852 mit Arbeitsplatte, 2-teilig für 16 GN 1/1 oder 32 GN 1/2
- Tragfähigkeit: 180 kg
- Für 16 Auflagenpaare mit jeweils 73 mm Abstand
- Robuste, umlaufende Bodenrahmen
- Durchschubsicherung auf beiden Seiten
- Glatte Oberflächen für einfache Reinigung und maximale Hygiene
- Aus rostfreiem Edelstahl, stahlverzinkt
- 4 graue Kunststoff-Rollen, davon 2 mit Feststeller

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
silber
Länge:
82 cm
Breite:
61 cm
Höhe:
85 cm
Gewicht:
22.00 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 646,38*
€ 735,08*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 735,80*
€ 827,51*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 750,95*
€ 839,37*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 836,05*
€ 963,65*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 827,51*
€ 984,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 817,87*
€ 973,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 787,97*
€ 937,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 765,62*
€ 911,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 735,80*
€ 875,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blanco
568774
ab € 716,14*
Ähnlich
Blanco
568905
ab € 688,88*
Ähnlich
Blanco
568776
ab € 693,45*
Ähnlich
Blanco
573017
ab € 706,38*
Ähnlich
Blanco
572307
ab € 543,36*
Ähnlich
Blanco
572308
ab € 662,63*
Ähnlich
Blanco
568403
ab € 521,88*
Ähnlich
Blanco
568416
ab € 642,76*
Ähnlich
Blanco
572306
ab € 584,32*
Ähnlich
Blanco
572923
ab € 803,25*
Ähnlich
Blanco
568446
ab € 558,60*
Ähnlich
Blanco
572945
ab € 778,14*
Ähnlich
Blanco
568771
ab € 197,01*
Ähnlich
Blanco
568773
ab € 180,44*
Ähnlich
Blanco
573018
ab € 189,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.