Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blanco Regalwagen RWRA 850 mit Arbeitsplatte für 8 GN 1/1 oder 16 GN 1/2 -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blanco Regalwagen RWRA 850 mit Arbeitsplatte für 8 GN 1/1 oder 16 GN 1/2 -
Blanco Regalwagen RWRA 850 mit Arbeitsplatte für 8 GN 1/1 oder 16 GN 1/2 -
Blanco Regalwagen RWRA 850 mit Arbeitsplatte für 8 GN 1/1 oder 16 GN 1/2 -
Blanco Regalwagen RWRA 850 mit Arbeitsplatte für 8 GN 1/1 oder 16 GN 1/2 -
Blanco Regalwagen RWRA 850 mit Arbeitsplatte für 8 GN 1/1 oder 16 GN 1/2 -
Artikel-Nr.:
     2813-406-649
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     572925
EAN/GTIN:
     4020684407557
Suchbegriffe:
GN-Abräumwagen
GN-Regalwagen
Gastronorm-Regalwagen
Frosterwagen

Blanco Regalwagen RWRA 850 mit Arbeitsplatte für 8 GN 1/1 oder 16 GN 1/2
- Tragfähigkeit: 100 kg
- Für 8 Auflagenpaare mit jeweils 73 mm Abstand
- Robuste, umlaufende Bodenrahmen
- Durchschubsicherung auf beiden Seiten
- Glatte Oberflächen für einfache Reinigung und maximale Hygiene
- Aus rostfreiem Edelstahl, stahlverzinkt
- 4 Kunststoff-Rollen, davon 2 mit Feststeller

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
silber
Länge:
46 cm
Breite:
61 cm
Höhe:
85 cm
Gewicht:
15.00 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 476,87*
€ 547,66*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 523,34*
€ 598,28*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 588,25*
€ 669,06*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 593,66*
€ 694,96*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 598,28*
€ 711,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 591,39*
€ 703,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 567,54*
€ 675,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 551,13*
€ 655,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 523,34*
€ 622,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blanco
568774
ab € 716,14*
Ähnlich
Blanco
568905
ab € 688,88*
Ähnlich
Blanco
568776
ab € 693,45*
Ähnlich
Blanco
573017
ab € 706,38*
Ähnlich
Blanco
572307
ab € 543,36*
Ähnlich
Blanco
572308
ab € 662,63*
Ähnlich
Blanco
568403
ab € 521,88*
Ähnlich
Blanco
568416
ab € 642,76*
Ähnlich
Blanco
572306
ab € 584,32*
Ähnlich
Blanco
572923
ab € 803,25*
Ähnlich
Blanco
568446
ab € 558,60*
Ähnlich
Blanco
572945
ab € 778,14*
Ähnlich
Blanco
568771
ab € 198,99*
Ähnlich
Blanco
568773
ab € 180,44*
Ähnlich
Blanco
573018
ab € 189,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.