Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Industrial Pro, Alkaline-Batterie, Typ Block E / 6LR61, 9 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta Industrial Pro, Alkaline-Batterie, Typ Block E / 6LR61, 9 V
Varta Industrial Pro, Alkaline-Batterie, Typ Block E / 6LR61, 9 V
Artikel-Nr.:
     283-104862
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04022 211 111
EAN/GTIN:
     4008496356812
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
Die Varta Industrial wurde speziell für professionelle Anwendungen konzipiert. Die perfekte Energielösung, mit ausgesprochen guter Leistung bei allen professionellen Anwendungen, wie z. B. Taschenlampen, Sicherheitssystemen, Mikrofonen oder medizinischen Instrumenten.

Merkmale:
  • Qualitätskontrollen für maximale Sicherheit und um auslaufende Batterien zu verhindern
  • ideal für Standby- oder Pulsentladungen mit hohen Entladeströmen
  • garantierte 10 Jahre Lagerfähigkeit (Quelle: Varta-Interne Testergebnisse anhand IEC Standards)
  • nicht wiederaufladbar
Weitere Informationen:
Typ:
Block E / 6LR61
Leistung:
9 V
Kapazität:
630 mAh
Gewicht:
46 g
Weitere Suchbegriffe: Block Batterie, PP3 9V Batterie, 9v block e-block 6lr61 varta, 9v block e-block 6lr61, 9v-block batterie alkaline, 04022 211 111, VAR04022211111, Alkaline-Batterie, Varta Industrial, Batterie, Batteries, Industrial, AAA Batterie, AAA Micro Batterie, Batterie AAA, Batterie LR03, Micro Batterie
Angebote (41)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,731*
€ 0,991*
Lager 283
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,741*
€ 0,991*
14 Tage
13894
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,81*
€ 1,01*
1 Tag
638
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,80*
€ 1,07*
2 Tage
38
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,86*
€ 1,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,991*
€ 1,17929
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,921*
€ 1,09599
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,891*
€ 1,06029
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,841*
€ 1,00079
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,791*
€ 0,94129
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,741*
€ 0,88179
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
4142190
ab € 1,88*
Ähnlich
Varta
04006 211 111
ab € 0,21*
Ähnlich
Varta
04020 211 111
ab € 0,78*
Ähnlich
Varta
04014 211 111
ab € 0,542*
Ähnlich
Varta
49596
ab € 5,82*
Ähnlich
Varta
04922
ab € 0,99*
Ähnlich
Varta
4020 211 111
ab € 1,45*
Ähnlich
Varta
46966
ab € 0,195*
Ähnlich
Varta
4003 211 302
ab € 0,2791*
Ähnlich
Varta
04006 211 354
ab € 0,19375*
Ähnlich
Varta
4003211111
ab € 0,31*
Ähnlich
Duracell
Procell Intens 6LR61 lose
ab € 1,17*
Ähnlich
Energizer
E301530500
ab € 1,28*
Ähnlich
Energizer
E000191209
ab € 1,07667*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.