Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Reparatur-Set 47-teilig, ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernstein Reparatur-Set 47-teilig, ESD
Bernstein Reparatur-Set 47-teilig, ESD
Bernstein Reparatur-Set 47-teilig, ESD
Bernstein Reparatur-Set 47-teilig, ESD
Artikel-Nr.:
     283-807311
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     4-910
EAN/GTIN:
     4250838515016
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Löt-Kreuzpinzette
47-teiliges Präzisions-Reparatur-Set bestehend aus einem Saugnapf-Öffner und einem extrem schmalen und filigranem Öffnungswerkzeug, einer ableitfähigen ESD-Pinzette, einer Bit-Verlängerung, dem 42-teiligen Bit-Satz mit ableitfähigem ESD Bit-Griff aus Aluminium mit Drehkappe.

Merkmale:
  • Präzisions-Reparatur-Set für Smartphones (iPhone, Samsung, HTC), Tablets und PCs
  • Qualitätsstahl sandgestrahlt und vernickelt
Lieferumfang:
  • 1 Stück ESD Bit-Halter ableitfähig für 4 mm (5/32") Sechkant Bits
  • 1 Stück Bit-Verlängerung für 4 mm (5/32"l) Sechskant Bits
  • 1 Stück Schraubendreher Bit-Satz 42-tlg., 4 Bit Riegel 4 mm (5/32") Sechskant Bits
  • 1 Stück LCD Öffner Saugnapf mit Ring
  • 1 Stück Öffnungswerkzeug flach
  • 1 Stück ESD SMD Pinzette 120 mm Form 2a Edelstahl ableitfähig
Weitere Informationen:
Gewicht:
420 g
Abmessung L x B x H:
175 x 160 x 45 mm
Klingenlänge:
22 mm
Klingen-Ø:
8 mm
Härte:
52-54 HRC
Weitere Suchbegriffe: Lötkreuzpinzette, Phillips-ESD-Schraubendreher-Satz, Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher-Satz, Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz, Präzisionspinzetten-Sets, Präzisionspinzettensets, Schlitz-ESD-Schraubendreher-Satz, Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher-Satz, Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Bit-Satz, TORX-ESD-Schraubendreher-Satz, TORX-Schraubendreher-Satz, TORX-VDE-Schraubendreher-Satz, Uhrmacherschraubendrehersatz, Uhrmacherschraubendreherset, Vierkant-Bit-Satz, phillips-uhrmacher-schraubendreher satz, 4-910, BES4-910, ESD, Schraubendreher, iPhone, Samsung, HTC, i-Phone, i Phone, Bitsatz, Bit Satz, Bits, Bit, Reparatursatz, Smartphone, Smartphone reparatur, Smartphonereparatur, Reparaturset, Präzisions-Reparaturset, Reparatur-Set
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 47,82*
€ 64,41*
Lager 283
pro Stück
€ 4,80*
ab € 49,88*
€ 64,42*
1 Tag
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 47,70*
€ 64,87*
1 Tag
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 58,25*
€ 74,22*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 57,14*
€ 75,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,42*
€ 76,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,16*
€ 75,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,62*
€ 72,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,27*
€ 69,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,27*
€ 66,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,88*
€ 59,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein
4700
ab € 352,58*
Ähnlich
Bernstein
4750
ab € 413,62*
Ähnlich
Bernstein
4-960
ab € 75,72*
Ähnlich
Bernstein
4-920
ab € 64,78*
Ähnlich
Bernstein
5000adv
ab € 339,27*
Ähnlich
Bernstein
5000com
ab € 441,32*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5000 BAS
ab € 328,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.