Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Chemikalienhandschuhe
>
Chemikalienhandschuh vollwertig
>
Artikel
Handschuh Jersette 300, Gr. 10, blau
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
284A-D4271824266
Hersteller:
Mapa
Herst.-Nr.:
30300120
EAN/GTIN:
3245423003109
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Schutzhandschuh »Jersette 300« - Naturlatex mit Baumwolltrikot - Außenseite glatt - Hohe Flexibilität und Beweglichkeit - Handfläche ohne drückende Nähte - Hohe Abrieb- und Reißfestigkeit - 1,15 mm Materialstärke - 300-330 mm Länge - Flüssigkeitsdicht sowie gute Resistenz gegen viele verdünnte Säuren und Laugen - Kurzzeitiger Schutz gegen Kontakthitze bis 100°C - Für Industrie und Gewerbe, z. B. Maurer und Verputzer, Gebäudemanagement (Reinigung und Wartung), Umgang mit Verbundstoffen, Gemüseanbau, Obsternte - EN 388 (3.1.4.1.), EN 407, EN 374 - Größe 10
Weitere Informationen:
Größe:
10
... >
Arbeitsschutz
>
Handschutz
>
Einweghandschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Chemikalienhandschuh einfach
,
Putz-Handschuh
,
Putzhandschuh
,
Reinigungshandschuh
,
Reinigungshandschuhe
,
Chemikalienhandschuh vollwertig
,
vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe
,
Einmalhandschuh
,
Einmalhandschuhe
,
Einweghandschuh
,
Einweghandschuhe
,
Infektionsschutzhandschuh
,
Untersuchungshandschuh
,
Untersuchungshandschuhe
,
Gummi-Handschuh
,
Gummihandschuh
,
Gummihandschuhe
,
Latex Handschuhe
,
Latexhandschuh
,
Latexhandschuhe
,
Naturlatexhandschuh
,
Naturlatexhandschuhe
,
Hitzehandschuh
,
Hitzeschutzhandschuh
,
Hitzeschutzhandschuhe
,
Food-Handschuhe
,
Hygienehandschuh
,
Hygienehandschuhe
,
Lebensmittelhandschuh
,
Lebensmittelhandschuhe
,
Feinmechaniker-Handschuhe
,
Feinmechanikerhandschuhe
,
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
gummihandschuh stulpe blau
,
hitzehandschuh
,
mapa hitzehandschuh
,
Arbeits Handschuhe
,
Handschuh
,
Handschuhe
,
Latexhandschu
Angebote
(21)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 362
3 Tage
34
10
€ 4,79*
ab € 3,33*
€ 4,23*
Lager 302
6 Tage
29
10
€ 5,95*
ab € 3,34*
€ 4,24*
Lager 1955
8 Tage
250
50
€ 5,99*
ab € 3,88*
€ 4,63*
Lager 260
7 Tage
300
5
€ 4,95*
ab € 3,50*
€ 4,69*
Lager 284
5
€ 4,80*
ab € 3,83*
€ 5,10*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Paar
€ 5,10*
€ 6,07
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,88*
€ 5,81
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,71*
€ 5,60
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,50*
€ 5,36
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,83*
€ 4,56
pro Paar
1 Paar enthält 5 Stück (ab € 0,766* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Paar
Mindestbestellmenge: 5 Paar (
entspricht € 25,50* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 284
Versand:
Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 284
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
MAPA Chemikalien-Handschuh Jersette 300, Kat.III, blau, Latex, 310mm, Größe 9
Mapa
3245423003192
ab € 3,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen