Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Chemikalienhandschuhe
>
Chemikalienhandschuh einfach
>
Artikel
Handschuh Temp-Dex 710, Gr. 9, gelb/schwarz
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
284A-DVE3245427101290
Hersteller:
Mapa
Herst.-Nr.:
DVE3245427101290
EAN/GTIN:
3245427101290
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Handschuh Temp-Dex 710 - Zulassung/Norm: EN 388 (4.1.1.1), EN 407 (X.1.X.X.X.X) - Feiner, anatomisch geformter Handschuh für hohe Fingerfertigkeit - Lange Haltbarkeit durch hohe Abriebfestigkeit - Spezielle Grip-Beschichtung aus Nitril ermöglicht Arbeiten in mäßig öliger Umgebung - silikonfrei - Nahtloses Stricktrikot - Außen Noppen - Strickbündchen Anwendungsbereiche: Keramik, Baugewerbe (Heizungsbauer/Klempner) Material: Stricktrikot mit gekörnter Nitrilbeschichtung Länge: 260–280 mm Farbe: schwarz-gelb- Größe 9 - Länge 260 mm
Weitere Informationen:
Größe:
9
Länge:
260 mm
... >
Arbeitsschutz
>
Handschutz
>
Hitzeschutzhandschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Chemikalienhandschuh einfach
,
Putz-Handschuh
,
Putzhandschuh
,
Reinigungshandschuh
,
Reinigungshandschuhe
,
Antistatik-Handschuhe
,
Antistatikhandschuh
,
ESD Handschuhe
,
Elektrikerhandschuh
,
Elektrikerhandschuhe
,
Hitzehandschuh
,
Hitzeschutzhandschuh
,
Hitzeschutzhandschuhe
,
Isolierhandschuh
,
Kälteschutzhandschuh
,
Kälteschutzhandschuhe
,
Kühlhaushandschuh
,
Kühlhaushandschuhe
,
Feinmechaniker-Handschuhe
,
Feinmechanikerhandschuhe
,
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
Nitril Schutzhandschuhe
,
Nitrilhandschuh
,
Nitrilhandschuhe
,
Nitrilkautschukhandschuh
,
Noppenhandschuh
,
Noppenhandschuhe
,
Polyester-Handschuhe
,
Flügeldaumenhandschuh
,
Schweißer-Handschuhe
,
Schweißerhandschuh
,
Schweißerhandschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
Thermohandschuh
,
Winter Handschuhe
,
Winterbauhandschuh
,
Winterbauhandschuhe
,
Winterhandschuh
,
Winterhandschuhe
,
Winterschutzhandschuh
,
mapa arbeitshandschuhe gr 09
,
antistatik handschuhe
,
esd handschuhe mapa
,
Arbeits Handschuhe
,
Handschuh
,
Handschuhe
,
Montagehandsch
Angebote
(21)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 302
5 Tage
113
10
€ 5,95*
ab € 3,24*
€ 4,15*
Lager 108
1 Tag
633
1
€ 8,95*
ab € 3,52*
€ 5,21*
Lager 4012
1 Tag
60
10
€ 6,90*
ab € 4,24*
€ 5,37*
Lager 8685
17 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 4,82*
€ 5,60*
Lager 284
1 Tag
60
10
€ 4,80*
ab € 4,46*
€ 5,64*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 5,64*
€ 6,71
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,46*
€ 6,50
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,23*
€ 6,22
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,46*
€ 5,31
pro Paar
1 Paar enthält 10 Stück (ab € 0,446* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar (
entspricht € 56,40* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 284
Versand:
Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 284
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
MAPA Hitzeschutzhandschuh TEMP-DEX 710, Kat II, Nitril, 220 mm, Größe 7
Mapa
3245427101276
ab € 3,23*
Sonstiges
Mapa TEMP-DEX 710 Arbeitshandschuhe, Größe 11, Wärmebeständig, Nitril Gelb 1 Stk.
Mapa
710 11
ab € 3,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen