Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalbeitel 2-Cut mit 2K-Heft Kirsche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Universalbeitel 2-Cut mit 2K-Heft Kirsche
Universalbeitel 2-Cut mit 2K-Heft Kirsche
Universalbeitel 2-Cut mit 2K-Heft Kirsche
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4016649100922
Hersteller:
     KIRSCHEN
Herst.-Nr.:
     1009026
EAN/GTIN:
     4016649100922
Suchbegriffe:
Seitenschneider
Abstechbeitel
Stechbeitel
Stecheisen
Stechbeitel 2-Cut mit Kunststoffheft Nr. 1009 - Werkzeug-Spezialstahl - Mehrkomponenten-Heft - Geschmiedet und poliert - Seitenfase Lieferung: Inklusive Mikrofaser-Holster mit Gürtelschlaufe. Vorteil: Mit zusätzlicher Längsschneide. - Schneidlänge 90 mm - Klingenbreite 26 mm
Weitere Informationen:
Schneidlänge:
90 mm
Klingenbreite:
26 mm
Weitere Suchbegriffe: Stemmeisen, Zimmermannsbeitel, stechbeitel kirschen, stechbeitel, Beitel, Kirsche, Kunststoffheft, QR4991468, Universalbeitel
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
12
1
€ 4,79*
ab € 20,62*
€ 28,34*
2 Tage
14
1
€ 6,90*
ab € 20,58*
€ 28,38*
1 Tag
14
1
€ 7,90*
ab € 21,14*
€ 29,13*
4 Tage
16
1
€ 4,30*
ab € 21,62*
€ 29,42*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 26,52*
€ 35,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KIRSCHEN
3619000
ab € 52,24*
Zubehör
KIRSCHEN
3618000
ab € 52,27*
Zubehör
KIRSCHEN
3702005
ab € 17,01*
Zubehör
KIRSCHEN
3704000
ab € 26,40*
Zubehör
KIRSCHEN
3706000
ab € 27,32*
Zubehör
KIRSCHEN
3710000
ab € 10,70*
Zubehör
KIRSCHEN
3711000
ab € 8,67*
Zubehör
KIRSCHEN
3702003
ab € 10,16*
Zubehör
KIRSCHEN
3702006
ab € 21,94*
Zubehör
KIRSCHEN
3703000
ab € 34,66*
Zubehör
KIRSCHEN
3617000
ab € 543,82*
Zubehör
KIRSCHEN
3709000
ab € 67,99*
Zubehör
KIRSCHEN
0375000
ab € 5,05*
Zubehör
KIRSCHEN
3611000
ab € 49,21*
Zubehör
KIRSCHEN
3708000
ab € 10,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.